「酒かん計」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃)-40~260 質量(g)約27(電池、シースホルダー含む) 電源CR2032形ボタン電池1個 最小表示0.1℃ 測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17 電池寿命約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm)2.2 防水性IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)