18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類電子天秤 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 計量皿寸法(mm)230×190 電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 動作温度(℃)-10~40 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。 新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。 計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。 周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。 設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。 固体および液体の比重(密度)測定ができます。 粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。 ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。 g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。 インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。
仕様使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kg セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約18 ひょう量(kg)101 電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む) 再現性1g(標準偏差) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×615×130 個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100個 個数モード/計数可能最小単位質量(g)1g 最大表示101.084kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)386×346 カラット(ct)(ひょう量)505000(最小表示)5 動作温湿度範囲+5~40℃、RH85%以下(結露しないこと) 直線性±2g 防塵・防滴IP65準拠 パーセントモード/100%登録最小質量(g)100g パーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 感度ドリフト±6ppm/℃(10~30℃ ) 表示書き換え間隔約5回/秒または10回/秒 通信機能RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き) 表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒 もんめ(mom)(ひょう量)26933(最小表示)5
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 種類電子天秤 表示形式デジタル 質量(kg)9.7 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) 外形寸法D(mm)464 外形寸法W(mm)380 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)118 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付。引張り・圧縮の両用。
仕様零バランス/20±5% of R.O. タイプ台秤タイプ ケーブル長(m)2 抵抗(Ω)(入力端子間)約400(出力端子間)350±5 定格出力1mV/V+15%-0% 温度補償(℃)-10~40 防塵防水性能IP54 温度の影響(零点)0.04%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ. ケーブル外径(Φmm)6 印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15 絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V 許容過負荷300%of R.C. 限界過負荷400%of R.C. 総合誤差0.015%of R.O. 積面サイズ(mm)400×600
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類台はかり 表示形式デジタル 電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔10回/秒 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです 付属品取扱説明書、ACアダプター 電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)333 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 検定検定付 動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです 付属品取扱説明書、ACアダプター 電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)483 外形寸法H(mm)335 検定検定付 動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能 防塵防水性能IP65(計量部) 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 表示形式デジタル 仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10% 精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 最大風袋量ひょう量まで
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ A&D 動画あり
洗える防塵・防水等級IP65。1/10000の高分解能で応答速度約1.5秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等 電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX 表示白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm、3色5段コンパレータLED サンプル数(個)5(10、20、50、100切り替え可能) 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 表示単位kg、pcs スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 材質(ケース)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 特性AD1603を便利なセットにしたモデル
1セット
128,800 税込141,680
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1台で2台分はたらく便利なレタースケール。封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。新郵便料金表付き。0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用) 質量(kg)0.35 電源単3乾電池2本 ひょう量3000g 最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g) 計量皿寸法W(mm)145 計量皿寸法D(mm)145 使用範囲0.5g~3000g 外形寸法D(mm)190 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)35 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと) 直線性標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g) 取扱説明書(0.6MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類デジタルはかり 計量皿形状角皿
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316) 材質(ケース)アルミ
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正用分銅内蔵。計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備。防塵・防水IP65。使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)