18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般校正証明書付き 電動式で、高い再現性を実現 らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及 ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能 重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。 この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。 有機溶剤・酸性にも強い 「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮 ミキシングやリバース操作など便利な機能 独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要 落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫 ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書 全長(mm)約280 電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A) バッテリー本体用リチウムイオン電池 校正回数:5回 バッテリー電圧(V)3.7 分注速度5段階調整 動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS) プログラムメモリ9種類設定可能 バッテリー容量(mAh)920 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(1.65MB) 校正証明書一般校正
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8chマルチチャンネル電動ピペット A&D 動画あり
電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。 手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。 ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。 メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。 衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。
仕様最大分注回数:約800回 (標準モード、 吸引・排出スピード最速設定、電池がフル充電状態の場合) 分注速度5段階調整 充電時間(時間)約5(100%チャージ) 動作モードSYS(システム設定モード)、AUTO(標準モード)、 MD(連続モード(連続分注モード))、MIX(混合モード) プログラムメモリ9種類設定可能 駆動方式ステッピングモータ
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製チップを使えないサンプルに便利。 アルカリ溶出が極めて少ない”ホウケイ酸ガラス-1”を使用。 PA/MPAシリーズとの組合せにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引。 ガラスチップ/接続アダプタ、PA/MPA本体ロアパーツはオートクレーブ可能。
セット内容ガラスチップ10本、アダプタ2個 無色・透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスチップに付属する接続アダプタ。 200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
当日出荷

8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用の交換カートリッジです。
トラスコ品番179-7052 適合本体MPB-1200-8 質量(g)1200 内容96本入×10セット
1式(10組)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
25,980 税込28,578
当日出荷

電動ピペット用マルチプラグ付きACアダプター。PA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じもの。PA/MPB/MPA全機種に使用可能
適合本体PA/MPB/MPAシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

電動ピペット用バッテリー。PA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じものです。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能です。
トラスコ品番856-2760 適合本体PA/MPB/MPAシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

AX-CYL-200 MPB-200-8用シリンダユニット A&D 動画あり
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用シリンダユニットです。 8本入りです。
トラスコ品番179-5494 適合本体MPB-200-8 質量(g)48
1式(8本)
15,980 税込17,578
当日出荷

8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用シリンダユニットです。 8本入りです。
トラスコ品番179-5544 適合本体MPB-1200-8 質量(g)32
1式(8本)
15,980 税込17,578
当日出荷

1セット
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A&D10mL用 フィルター
エコ商品
電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のフィルター(100個入り)
トラスコ品番856-2776 適合本体PA-10000、MPA-10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
2,998 税込3,298
当日出荷

電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のロアパーツ
トラスコ品番856-2785 適合本体PA-10000、MPA-10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

電動マイクロピペットPA-1200/MPA-1200用のロアパーツ
トラスコ品番856-2786 適合本体PA-1200、MPA-1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

電動マイクロピペットPA-10/MPA-10用のロアパーツ
トラスコ品番856-2784 適合本体PA-10、MPA-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

電動マイクロピペットPA-200/MPA-200用のロアパーツ
トラスコ品番856-2788 適合本体PA-200、MPA-200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

電動マイクロピペットPA-20/MPA-20用のロアパーツ
トラスコ品番856-2787 適合本体PA-20、MPA-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷