洗える防塵・防水等級IP65。1/10000の高分解能で応答速度約1.5秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等
電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX
表示白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切り替え可能)
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
表示単位kg、pcs
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
表示形式デジタル
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔10回/秒
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。
充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒
測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d
質量(g)約900
表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個
アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)
センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96
電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)
その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり
適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)
コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー
最大表示±999999
使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)
消費電力(VA)約20
ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択
温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)
アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)
測定点数(点)1
パネルカット寸法(mm)92×92
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
表示形式デジタル
仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%
精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
最大風袋量ひょう量まで
計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能
電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売)
ケーブル長(m)約3
表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃
防塵防水性能IP69K
電池寿命約90時間使用可能(使い方による)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
検定検定付
防塵防水性能IP65(計量部)
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類デジタルはかり
計量皿形状角皿
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
電源ACアダプタ(標準付属品)
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
表示方式デジタル
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
表示単位kg、pcs
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ。最大4点までのリニアライズが可能。直線性精度を綿密により高度に補正可能。ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応。デジタルスパン機能。
電圧最大計測電圧:35mV
表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165
入力感度0.15μV/D以上
使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%RH (ただし結露しないこと)
温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.
印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、120mA、リモートセンシング機能付
入出力標準外部入出力:標準シリアル出力カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・コントロール入力(接点入力)7点(機能選択可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.005% of F.S.
サンプリング速度10回/sec
ゼロ調整範囲-35mV~35mV
接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
重量物用大型台はかり。シングルレンジの高分解能(1/6000)。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能kg・個数モード。表示部は上方向に角度調整可能(4段階)。表示部の分離可能
用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。
質量(kg)45
種類台はかり
電源ACアダプタ(AX-TB266またはAX-TB294、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、20VA)または、単1形乾電池*4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)943
外形寸法W(mm)600
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)942
最大計数値(個)60000
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約600時間(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔10回/秒
材質(計量皿)SUS430
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。重量物用大型台はかり。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能。kg・個数モード。表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)
検定検定付
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。内蔵プリンタ付き重量物用大型台はかり。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能。kg・個数モード。表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)及びデータのプリントアウト
検定検定付
関連キーワード