3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用ストラップ AD-5326TT/AD-5326Tに標準付属のストラップ。
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 材質ハウジング:ABS、その他:ナイロン 全長約160mm(ストラップ部:約88mm)
1台
199 税込219
翌々日出荷

デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用USB通信ケーブル AD-5326TT/AD-5326T標準付属のUSBケーブル。 Aタイプ-マイクロBタイプ
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 材質ハウジング:ABS、ケーブル:PVC ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含む)
1台
499 税込549
翌々日出荷

温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)