カテゴリ
- 測定用品(49)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- イスカル(10)
- 住友電工ハードメタル(8)
- 東芝(5)
- エレコム(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- TKG(1)
- INA(1)
- NUVO(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- INFINEON(1)
- AUTOGLYM(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 東芝ライフスタイル(1)
- insta360(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「axk」の検索結果

テストリード〈赤・黒2本組〉
A&D(エー・アンド・デイ)¥939税込¥1,0331組当日出荷直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター。1999~3999カウント表示。その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目対象機種AD-5585、AD-5586、AD-5529A、AD-5529、AD-5528、AD-5520A、AD-5519、AD-5518、AD-5518T、AD-5517RoHS指令(10物質対応)対応
温度データロガー AD5324/AD5325専用通信セット
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷温度データロガーAD-5324/AD-5325専用通信セット。AD-5324SET/AD-5325SETには標準付属。通信ソフトウェア〔Win Data Logger〕(CD-ROM)と専用USB通信ケーブルのセットセット内容通信ソフトウェアCD-ROM(Win Data Logger)、専用USB通信ケーブル対象機種AD-5324、AD-5325、AD-5324SET、AD-5325SET接続端子パソコン側:USB
大容量メモリ デジタル温度データロガー
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷から16日以内出荷温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐシリーズ用外部温度センサープローブ
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷BLE温度2chデータロガー AD-5327TT用外部温度センサープローブ対象機種AD-5327TTRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷天秤、はかりとPCを接続する為のケーブル。D-sub7Pのはかり、インジケータ用適合機種FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP品名RS-232CケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
計量データロガー/クイックUSBアダプター用本体付属接続ケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷セット内容AD-1688計量データロガー、AD-8527クイックUSBアダプター用RS-232C通信ケーブル 1mケーブル長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応
AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥499税込¥5491台3日以内出荷デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用USB通信ケーブル AD-5326TT/AD-5326T標準付属のUSBケーブル。 Aタイプ-マイクロBタイプ用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、ケーブル:PVCケーブル長(cm)約20(コネクタ部含む)
AD-8529用Din7ピンRS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷Bluetooth(R)コンバータ AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDINの機種で使用。適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ用USBケーブル(1.5m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥999税込¥1,0991台翌々日出荷USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当仕様USB TypeA - TypeC対象機種AX-TB300長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
連結用ケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥979税込¥1,0771本(10cm)3日以内出荷PA/MPB/MPAシリーズ用連結用ケーブル。長さ10cm。 充電ハンガーAHA-CHGおよび充電スタンドAX-ST-CH-A1の付属品と同じもの。トラスコ品番856-2782適合本体PA/MPB/MPAシリーズ
RS-232C出力ケーブルUL用 5m
A&D(エー・アンド・デイ)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約5RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cクロスケーブル(2m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷RS-232Cクロスケーブル対象機種GC / AD-6904A / AD-PR600 / AD-PR580 / TM-2657 / TM-2657P / TM-2657VP長さ(m)約2
RS-232C出力ケーブルUL用 2m
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル(2m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷◆USBケーブル(Type-A - Type-C)、2m長さ(m)2コネクタ形状Type-A - Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
AD-8128A用RS-232Cケーブル 3m
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷ラベルプリンターAD-8128A用と個数計FC-i/FC-Siを接続するためのケーブル適合機種FC-i/FC-Si長さ(m)3
接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷天びん~コンパレータライト接続用ケーブル、約2mです。用途コンパレータライトAD-1612用。付属品取扱説明書幅(mm)5高さ(mm)5奥行(mm)2000
RS-232Cケーブル(1.8m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)、1.8m。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用用途天びんとPLCなどとの接続用。対象機種AD-8922A、AD-8923-CC、AD-8923-BCD、AD-8552EIP、AD-8551R長さ(m)1.8コネクタ形状D-Sub9Pメス - D-Sub9PメスRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷片側がD-Sub9Pメスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用用途FS-iシリーズ、SCシリーズ、SEシリーズ、SWシリーズ、HV-CWPシリーズ、HW-CWPシリーズ、SN-WPシリーズ、SUシリーズ対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub9P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷片側がD-Sub25Pオスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用用途SCシリーズ、SN-WPシリーズ等対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub25P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C出力ケーブルUL用 10m
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷防塵・防水型電子天びんFZ-iWP/FX-iWPシリーズ用防水用RS-232Cケーブル。D-Sub9ピン-9ピン(天びん側9ピンのみ防水タイプ)、長さ5m。標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65相当)で使用する際に使用。AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527に接続する場合には、市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要。仕様D-Sub 9P-9P(天びん側9Pコネクタのみ防水)適合機種FZ-iWP/FX-iWPシリーズ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
コンパレータライト接続用ケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,898税込¥4,2881台3日以内出荷AD-8951用接続ケーブル2m。DIN-DIN8ピン適合AD-8951トラスコ品番838-2221RoHS指令(10物質対応)対応
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から16日以内出荷離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能:JIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。用途調理、実験、地温測定に。適合機種AD-5604C寸法(mm)検知部:3.5×150ケーブル長(m)約1防水仕様IPX7相当(温度計本体接続時)アズワン品番64-9709-97
直流安定化電源用出力ケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷直流安定化電源用出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組)仕様バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組適合機種AD-8722D、AD-8723D、AD-8724D、AD-8735A、AD-8735D
USBケーブル 1.8m AX-KO5465-180
A&D(エー・アンド・デイ)¥899税込¥9891台12日以内出荷◆電子天びんGX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)。◆天びん側は防水仕様仕様A - ミニBタイプ適合機種GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M、AD5636ケーブル長(cm)180RoHS指令(10物質対応)対応
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)1
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷◆カレントループ接続用ケーブル(DIN - D-Sub9Pメス)対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応