データレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセットA&D7日以内出荷
本体のオムニライトⅡ RM1102とSDカード(8G)・絶縁BNCケーブル4本がSETの製品耐環境性能の向上を図ったポータブル型データアクイジション装置タッチパネルにより、簡単設定が可能7言語対応(英語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・イタリア語・韓国語・日本ご)衝突や落下に強いコンパクトな耐Gボディ用途に応じた測定モードの選択が可能。(1)メモリモード≪内蔵メモリ(2,000,000ataa/ch)にMAX1μs(1MS/s)でデータを収録するモード:測定したデータはSDカードへの保存可能≫(2)ファイリングモード≪SDカードに長時間のデータ収録を行うモード:1ch使用時MAX1μs(1MA/s)、8ch使用時Max10μs(100kS/s)≫で高速収録可能最大8chの電圧・温度と8点のロジック信号入力が可能多チャンネル電圧ロガーとして便利本体が約1.5kgの軽量でバッテリ(オプション)による長時間連続駆動で、可搬に優れたポータブル性
用途機械の保守保全、品質検査、研究・開発等の用途使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)約11入力電圧・温度:8ch、ロジック: 8ch記録媒体内部メモリ(2,000,000data/ch) 外部媒体(SDカード工業用途向け:設定+データ用)測定モードメモリモード・ファイリングモード・リアルタイムモード使用環境湿度(%)35~80rh以下サンプリング速度1ch時:1μs(1MS/s)~1s 2ch時:2μs(500kS/s)~1s 4ch時:5μs(200kS/s)~1s 8ch時:10μs(100kS/s)~1s