カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- ハンマーキャスター(9)
- 東芝ライテック(2)
- 日動工業(1)
- ホシモト(1)
- KSフィルター(1)
- ENUMA(1)
「ek-320」の検索結果

検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR
A&D(エー・アンド・デイ)¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から21日以内出荷調剤用電子天びん。取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示用途取引・証明用。調剤用に最適ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)もんめ(ひょう量)5.33mom(2級)/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1最小表示(%)0.1もんめ(最小表示)0.01mom (2 級)/0.1mom (3 級)計量皿寸法(Φmm)110付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)温度範囲(℃)5~35表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000検定付き表示形式デジタル表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)動作温度(℃)5~35精度等級2級、3級風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、mom(もんめ)
コンパクト天びん(A&D Equa)
A&D(エー・アンド・デイ)¥48,980~税込¥53,878~1台15日以内出荷から16日以内出荷◆小型・計量で持ち運びやすく、すぐに安定するコンパクト天びん。◆0.8秒の高速安定、見やすい反転バックライトLCD、そして豊富な電源・通信手段で、どこでもスムーズな計量を実現。◆ACアダプタ、USB Type-C、乾電池と電源方式を選択可能。◆RS-232C標準装備でプリンタやPCに接続可能。◆別売のオプションインタフェースを使用することで、USB+RS-232C、コンパレータリレー出力+外部入力、Bluetooth(R)+RS-232Cと、拡張が可能。◆音波通信【特許取得済】により、天びんからスマートフォンやタブレットへ音波でデータを送信、専用アプリ「A&D WeiV」で受信が可能。◆コンパレータ(HI/OK/LO表示・ブザー、上下限設定メモリ数20)、風袋引き、表示固定、パスワードロックおよびキー制限など様々な機能などを搭載用途教室から研究・製造・検査等の現場まで、幅広い用途に。
天びん用足コマ(1個)
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷天びん用足コマ(1個)シリーズ対応機種EJシリーズ、EJ-Bシリーズの一部(EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bを除く機種)、EK-iシリーズ、EK-320iR、EW-iシリーズ、EK-EPシリーズ