検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iRA&D翌々日出荷から21日以内出荷
調剤用電子天びん取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304コンパレータ表示
用途取引・証明用。調剤用に最適種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状丸計量皿寸法(Φmm)110精度等級2級、3級仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)付属品取扱説明書、ACアダプタ材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50または100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1検定付き最小表示(%)0.1表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)動作温度(℃)5~35風袋引方法ありひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、mom(もんめ)