カテゴリ
- 測定用品(17)
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- VIBRA(新光電子)(3)
- ネオフレックス(2)
- エスコ(1)
- サカエ(1)
- ホームテイスト(1)
- 変換名人(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
サービス分類
- 修理(2)
「fz-i」の検索結果
特価

FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391セット(5枚)当日出荷FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー。適合機種FZ-i(WP)/Fxi(WP)アズワン品番64-9709-99
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FZ-iシリーズ接続用部品セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980税込¥87,9781台11日以内出荷A&D製の汎用天びんFZ-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種FZ-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
イーサネットインタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷電子天びんHR-AZ/HR-A/GX-A/GF-A/FZ-i/FX-i シリーズ用イーサネットインタフェース。 イーサネット(LAN)通信が可能となり、ネットワークを利用した計量データの管理が可能になります。
USBコンバータケーブルセット
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
Bluetooth(R)通信インタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷天びん用Bluetooth(R)インタフェース。対象機種をご確認ください。付属品取扱説明書対象機種GX-A(GX-AEは除く)/GF-A/GX-AWP/GF-AWP/HR-AZ/HR-A/FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWP ※検定品を除くRoHS指令(10物質対応)対応
USBインタフェース<クイックUSB>
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷仕様FZ-i(WP)/FX-i(WP)/HR-A/HR-AZシリーズ用USBインタフェース。2mケーブル付き。※FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは、同時に使用できません。※FZ-iWP/FX-iWPに使用の場合、防塵・防水仕様にはなりません。アズワン品番2-8142-12
Bluetooth(R)コンバーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷天びん・はかりとパソコンを最大10mまでワイヤレスで接続離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能。 ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなど、小さな空間やコンタミネーションが気になるエリアでの採用に最適。 A&D独自のプログラムソフトウェア「WinCT」をホームページからダウンロードしていただくことにより、パソコンへの計量データの取り込みがスピーディに実行可能。 出荷前にペアリング済みなので、天びん・はかりとパソコン、またはプリンタにつなげるだけで使用可能接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給が可能。仕様専用電源不要(一部の天びん・はかりは、別売のアダプタが必要)適合機種FX-I/FZ-I/BM/HR-A/HR-AZ/FX-IWP/FZ-IWP/EK-I/EW-I動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)(最大)10
FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷防塵・防水型電子天びんFZ-iWP/FX-iWPシリーズ用防水用RS-232Cケーブル。D-Sub9ピン-9ピン(天びん側9ピンのみ防水タイプ)、長さ5m。標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65相当)で使用する際に使用。AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527に接続する場合には、市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要。仕様D-Sub 9P-9P(天びん側9Pコネクタのみ防水)適合機種FZ-iWP/FX-iWPシリーズ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応