カテゴリ

  • 測定用品(24)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • SUS(エスユーエス)(118)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • RS PRO(11)
  • タイムリー(8)
  • オリエンタルモーター(6)
  • CKD(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • エスコ(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ノーブランド(3)
  • 三菱電機(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • カストロール(3)
  • Panaracer(パナレーサー)(3)
  • Dr.AIR(ドクターエアー)(3)
  • KSフィルター(3)
  • Petronas(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
サービス分類
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-a」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • GX-A/GF-A用外部入力インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    GX-A/GF-A用外部入力インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,598税込10,558
    1台
    翌々日出荷
    GX-A/GF-Aシリーズ用外部入力インタフェース。 インタフェースボード接点入力用、システム組込み用にオーディオ端子3個付属接続端子が2chあり フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT/AX-SW137-REZERO)
    適合機種GX-A/GF-A適合プラグΦ3.5mm 3極ミニステレオプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • GX-A/GF-A用コンパレータ出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    GX-A/GF-A用コンパレータ出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    GX-A/GF-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力。ブザー・外部入力付。コンパレータ結果を出力することが可能。
    適合機種GX-A/GF-A長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • GX-A/GF-A用プリント用フットスイッチ入力 A&D(エー・アンド・デイ)

    GX-A/GF-A用プリント用フットスイッチ入力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    GX-A/GF-Aシリーズ用フットスイッチ。ペダルを踏むことで、データ出力(プリント出力)が可能。 オプション基板とフットスイッチ(AX-SW137-PRINT)のセット。 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-REZERO) 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用できる。 スイッチ天びん使用時、天びん本体に触れずに「プリント」ができる。 手が汚れている・手が離せないという状態に限らず、天びんに振動を与えることで計量値のばらつきが起こることも防止。
    適合機種GX-A/GF-Aブラックケーブル長(m)約1.8
  • GX-A/GF-A用リゼロ用フットスイッチ入力 A&D(エー・アンド・デイ)

    GX-A/GF-A用リゼロ用フットスイッチ入力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    GX-A/GF-Aシリーズ用フットスイッチ。ペダルを踏むことで、リゼロ出力が可能。 オプション基板とフットスイッチ(AX-SW137-REZERO)のセット。 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT) 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「RE-ZERO」キーの代わりとして使用できる。 スイッチ天びん使用時、天びん本体に触れずに「リゼロ」ができる。 手が汚れている・手が離せないという状態に限らず、天びんに振動を与えることで計量値のばらつきが起こることも防止。
    適合機種GX-A/GF-Aレッドケーブル長(m)約1.8
  • GX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    GX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    GX-A/GF-Aシリーズ用増設用。絶縁タイプ。
    適合機種GX-A/GF-A長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GF-Aシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GF-Aシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    52,980税込58,278
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の汎用天びんGF-Aシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GF-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GXA-04)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GF-A用コンパレータ・リレー出力(ケーブル付)、インタフェース(GXA-04〔ケーブル付コネクタ(AX-KO5692)付き〕)適合機種GF-Aシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • 【修理】 ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ  修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】 ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    46,980税込51,678
    1台
    22日以内出荷
    サービス分類修理
  • ブザーつきコンパレータライト AD-1612 A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザーつきコンパレータライト AD-1612

    A&D(エー・アンド・デイ)
    52,980税込58,278
    1台
    11日以内出荷
    5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。 暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。 ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。
    質量(g)約700(スタンド含む)使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×80×115消費電力(VA)約2.1 (LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95【ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です】
  • イーサネットインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    イーサネットインタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    電子天びんHR-AZ/HR-A/GX-A/GF-A/FZ-i/FX-i シリーズ用イーサネットインタフェース。 イーサネット(LAN)通信が可能となり、ネットワークを利用した計量データの管理が可能になります。
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • USBケーブル 1.8m AX-KO5465-180 A&D(エー・アンド・デイ)

    USBケーブル 1.8m AX-KO5465-180

    A&D(エー・アンド・デイ)
    899税込989
    1台
    12日以内出荷
    ◆電子天びんGX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)。◆天びん側は防水仕様
    仕様A - ミニBタイプ適合機種GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M、AD5636ケーブル長(cm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D(エー・アンド・デイ)

    分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能 GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属 AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様 AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
    付属品取扱説明書対象機種GX-M、GF-M音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時)
  • USBコンバータケーブルセット A&D(エー・アンド・デイ)

    USBコンバータケーブルセット

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
    仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
  • RS-232Cケーブル 2m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル 2m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,798税込9,678
    1本(2m)
    当日出荷
    ケーブル長(m)2
  • ミニプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    ミニプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
    幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    天びん用Bluetooth(R)インタフェース。対象機種をご確認ください。
    付属品取扱説明書対象機種GX-A(GX-AEは除く)/GF-A/GX-AWP/GF-AWP/HR-AZ/HR-A/FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWP ※検定品を除くRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210計量皿寸法(Φmm)270質量(kg)約8.3タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40本体質量(kg)約8.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
    最小表示(mg)1付属品簡易取扱説明書、RS-485コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個寸法(mm)計量部:30×165×56表示部:35.3×101.3×110質量(kg)計量部:約0.4(ケーブル含まず)、表示部:約0.2、ケーブル:約0.35(標準装備)質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110本体寸法(mm)奥行計量部 :165、表示部:101.3本体寸法(mm)高さ計量部 :56、表示部:110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5本体寸法(mm)幅計量部 :30、表示部:35.3ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g通信インターフェースRS-485(Modbus RTU)
  • 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
    生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
    用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、一般校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
  • 防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水重量級天びん 一般校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    189,800税込208,780
    1台
    9日以内出荷
    一般校正証明書付き。ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GF-Kシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GF-Kシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    55,980税込61,578
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の中量級天びんGF-Kシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GF-Kシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GX-04K)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GF-K用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GX-04K)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種GF-Kシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザーつきコンパレータライト AD-1612 A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザーつきコンパレータライト AD-1612

    A&D(エー・アンド・デイ)
    52,980税込58,278
    1台
    11日以内出荷
    5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。 暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。 ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。
    用途GX-M・GF-M・GX-AWP・GF-AWPシリーズにコンパレータライトAD-1612を接続する為に、AD-1612と接続に必要な部品がセットになった製品です。質量(g)約700(スタンド含む)使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×80×115消費電力(VA)約2.1 (LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95【ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です】
  • 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付 A&D(エー・アンド・デイ)

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    209,800税込230,780
    1台
    15日以内出荷
    JCSS校正証明書付き。生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
    付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、JCSS校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g校正証明書JCSS校正
  • 【修理】 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    46,980税込51,678
    1台
    22日以内出荷
    サービス分類修理