カテゴリ

  • 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • BIGM(丸山製作所)(199)
  • 鹿島化学金属(UKB)(37)
  • ケナメタル(16)
  • ナカバヤシ(14)
  • SUGICO(スギコ)(13)
  • 渡辺電機工業(12)
  • JTC(9)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • GOPPA(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • リゲッタ(4)
  • カーメックス(3)
  • TRUSCO(3)
  • TBC(タブチ)(3)
  • ホームテイスト(3)
  • 高橋国際商事(3)
  • オーム電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-k」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • USBコンバータケーブルセット A&D(エー・アンド・デイ)

    USBコンバータケーブルセット

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
    仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
  • RS-232Cケーブル 2m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル 2m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,798税込9,678
    1本(2m)
    当日出荷
    ケーブル長(m)2
  • ミニプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    ミニプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
    幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
  • 充電式バッテリー・ユニット A&D(エー・アンド・デイ)

    充電式バッテリー・ユニット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット
    連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
  • GX-L/GF-Lシリーズ用Option品 A&D(エー・アンド・デイ)

    GX-L/GF-Lシリーズ用Option品

    A&D(エー・アンド・デイ)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    [GXL-04] コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-06] アナログ出力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-07] 表示部分離型用ケーブル5m。標準の3mケーブルと交換して使用 [GXL-08] イーサネットインタフェース(TCP/IP)。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-27JA] Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着 [GP-16] AD-8127用プリンタ台 [AX-GXL-31] 表示部保護カバー5枚セット [AX-KO7695-500] 防水ケーブル5m。D-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)。データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
    付属品取扱説明書対象機種GX-L / GF-LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部表示器 A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。 接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。
    電源ACアダプター(標準付属)本体質量(g)約230文字高(mm)13、7桁(蛍光表示)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×102×75
  • GP/MC-100KS用床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    GP/MC-100KS用床下ひょう量金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GP-60K/GP-60KS/GP-61K/GP-61KS/GP-100K/GP-100KS/GP-102K/MC-100KS
  • イーサネット・コンバータ A&D(エー・アンド・デイ)

    イーサネット・コンバータ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MC、GX、GF、GX-K、GF-K、GP、GR、HR、FP、EK-H*、ET-W*、EK-G*、EW-G*、FT* (*は別売のRS-232C出力が必要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ A&D(エー・アンド・デイ)

    フットスイッチ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    外部キー入力プラグや外部入力コネクタに接続することで、計量器のパネルの「RE-ZERO」キーや「PRINT」キーの代わりとして使用できるスイッチ。
    適合機種ET-W/ET-WR/HF/HM/HP/HR/GF/GF-K/GX/GX-K/GP/MC/FC/FC-i/BM/GH/GR/HR-i/FT/FP/HA-M/FW/HXRoHS指令(10物質対応)対応
  • GP用床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    GP用床下ひょう量金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    適合機種GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40KRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GPシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GPシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    55,980税込61,578
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の重量級天びんGPシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GP-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GP-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種GPシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
関連キーワード
はかりカテゴリ