4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D 動画あり
コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) 付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg)約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm)132 計量皿寸法D(mm)130 表示7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm)195 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)47 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg)約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm)132 計量皿寸法D(mm)130 表示7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm)195 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)47 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード