「hw-60kcp」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類デジタルはかり
計量皿形状角皿
計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HW-C/HV-CP/HW-CPシリーズ用延長ケーブル(5m)
対象機種HV-15KC / HV-60KC / HV-200KC / HV-15KCP / HV-60KCP / HV-200KCP / HW-10KC / HW-60KC / HW-100KC / HW-200KC / HW-10KCP / HW-60KCP / HW-100KCP / HW-200KCP
長さ(m)約5
取扱説明書(0.2MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
A&D製の防塵防水台はかりHW-CPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-CPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-CP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)
適合機種HW-10KCP/HW-60KCP/HW-100KCP/HW-200KCP
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
関連キーワード