11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです 付属品取扱説明書、ACアダプター 電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)333 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 検定検定付 動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです 付属品取扱説明書、ACアダプター 電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)483 外形寸法H(mm)335 検定検定付 動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 動画あり
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) サンプル数(個)5、10、25、50または100 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS304
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 電源AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション) 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能) 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210 表示単位g、kg、pcs(個数) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.65MB) メモリー数本体1000個 +SDカード 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430 校正証明書JCSS校正
1セット
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。12000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能 種類電子天秤 電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 ひょう量(g)12000 最小表示(g)1 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133 動作時間約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.23MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
1台ほか
69,980 税込76,978
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)