カテゴリ

  • 測定用品(42)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • イトーキ(51)
  • JST(日本圧着端子製造)(49)
  • IKO(日本トムソン)(39)
  • INAX(LIXIL)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • クボタ計装(19)
  • SMC(17)
  • マルヤス電業(16)
  • HIOKI(日置電機)(13)
  • brembo(12)
  • CAREL(10)
  • 東芝(9)
  • マザーツール(9)
  • Thermo Scientific(9)
  • AFAM(アファム)(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 岩崎電気(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr20」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり SJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から11日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易大型液晶 文字高25mmオートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ風袋引き機能容器を乗せた状態でゼロ表示可能取手部のある持ち運びやすい構造ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から27日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:鉄製種類台はかり電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)722検定検定付表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430ひょう量単位kg
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D(エー・アンド・デイ)コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパックA&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし)A&D(エー・アンド・デイ)
42,980税込47,278特価
1台
当日出荷から34日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)ポール無のセパレート型スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:鉄製ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級材質(計量皿)SUS304
コンパクトpH計 A&D(エー・アンド・デイ)コンパクトpH計A&D(エー・アンド・デイ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
pH測定の必要性を追求pH電極モジュールは交換可能基本分解能と精度でpH測定自動温度補償機能(ATC機能)高精度測定のために3点までpH値の校正が可能標準液でpH値の簡単校正コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示 ケースに入れて持ち運びに便利防水設計、IP67に準拠
用途薬品のHP確認、プール等のPH測定等付属品pH電極モジュールAX-APA20-31×1個(本体に装着)LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個(モニタ用)ケース、取扱説明書種別コンパクト型質量(g)約90(電極キャップ、電池含まず)電源LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個測定範囲(pH)1.0~12.0測定方式ガラス電極法分解能0.1pH直径×長さL(Φmm×mm)38×170(電極キャップ含まず)精度(pH)±0.1電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動)校正1~3点校正動作温度0~50℃オートパワーオフ約8分校正範囲NIST(JIS) 標準液 ±1.0pH(pH4.0、9.2) ±1.2pH(pH6.9)USA 標準液 ±1.0pH(pH4.0、10.0) ±1.5pH(pH7.0)測定項目pH温度補償ATCあり電池1.5Vアルカリボタン電池 LR44 4個ディスプレイコンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示使用環境温度(℃)0~50検出単位(pH)0.1標準液セットの選択NIST(JIS) 標準液 pH4.0、6.9、9.2USA 標準液 pH4.0、7.0、10.0防水性IP67分解能(pH)0.1
フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から15日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類台はかり表示形式デジタル材質計量台:SUS304電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売)ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から21日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)717検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
84,980税込93,478
1台
翌日出荷から16日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)
A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能防塵防水性能IP65(計量部)電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)種類台はかり表示形式デジタル動作温度(℃)-10~40動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位kg、pcs
検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし)A&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から21日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)ポール無のセパレート型スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ (取っ手 キャスター付き) A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ (取っ手 キャスター付き)A&D(エー・アンド・デイ)
299,800税込329,780
1台
71日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) シングルレンジ・高分解能モデル 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)風袋引方法あり関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg駆動時間(時間)電池:約1000(バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
239,800税込263,780
1台
71日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) シングルレンジ・高分解能モデル 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり デュアルレンジ HV-CEP(大型)シリーズ (取っ手 キャスター付き) A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆大型台はかり デュアルレンジ HV-CEP(大型)シリーズ (取っ手 キャスター付き)A&D(エー・アンド・デイ)
289,800税込318,780
1台
71日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) デュアルレンジ 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号1。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号1。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途取引証明用0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途取引証明用0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
本質安全防爆大型台はかり デュアルレンジ HV-CEP(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆大型台はかり デュアルレンジ HV-CEP(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
229,800税込252,780
1台
71日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) デュアルレンジ 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ 一般校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
299,800税込329,780
1台
81日以内出荷
一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ 一般校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
249,800税込274,780
1台
81日以内出荷
一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
249,800税込274,780
1台
81日以内出荷
一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
299,800税込329,780
1台
81日以内出荷
一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
379,800税込417,780
1台
91日以内出荷
JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73最小表示(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書JCSS校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
flr20特集