生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個
質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)
電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)
ケーブル長(m)10
最小表示(mg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)20.5
取扱説明書(1.85MB)
ケーブル径(Φmm)4.5
計量皿形状丸
ひょう量単位g
生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、一般校正証明書
質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)
電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)
ケーブル長(m)10
最小表示(mg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)20.5
取扱説明書(1.85MB)
ケーブル径(Φmm)4.5
計量皿形状丸
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
JCSS校正証明書付き。生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、JCSS校正証明書
質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)
電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)
ケーブル長(m)10
最小表示(mg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)20.5
取扱説明書(1.85MB)
ケーブル径(Φmm)4.5
計量皿形状丸
ひょう量単位g
校正証明書JCSS校正
関連キーワード