カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-2000wp」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズA&D(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
はかりカテゴリ
関連カテゴリ