カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(2)
  • SMC(48)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • AMPHENOL(41)
  • サンコー(三甲)(26)
  • 日本モレックス(molex)(16)
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
  • アズワン(11)
  • タカチ電機工業(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • SAMTEC(9)
  • VISHAY(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • uni(三菱鉛筆)(7)
  • 東洋バルヴ(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-20」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SN-WP/SU-2000K用RS-232C A&DSN-WP/SU-2000K用RS-232CA&D
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
SN-WP/SU-2000K用RS-422/485 A&DSN-WP/SU-2000K用RS-422/485A&D
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-422/485出力リレーRoHS指令(10物質対応)対応
SN-WP/SU-2000K用アナログ A&DSN-WP/SU-2000K用アナログA&D
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
出力電流(mA)4~20RoHS指令(10物質対応)対応
低床タイプデジタル台はかり A&D低床タイプデジタル台はかりA&D(1件のレビュー)
469,800税込516,780
1台
予約販売
1100mm×1100mmの大型計量台フォークリフトで簡単に運搬可能です使用しないときには、計量台を立てて保管することができます倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です切り出し計量機能:フレコンバック計量などに付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。種類台はかり仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能材質計量フレーム:鉄(SS400)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050寸法底面部:466mm×452mm電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
s-260-20特集