カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • CAPTAIN STAG(9)
  • iiyama(イイヤマ)(7)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(21)
  • ParkerTAIYO(8)
  • SKC(環境測定)(9)
  • StarTech.com(28)
  • オーム電機(6)
  • クラウン[事務用品](5)
  • サンハヤト(6)
  • サンワサプライ(18)
  • ダイヤトレンド(88)
  • テラモト(7)
  • ネグロス電工(5)
  • ハンマーキャスター(10)
  • メディアカバーマーケット(92)
  • ユーエイキャスター(10)
  • ワルター(6)
  • 昭和コーポレーション(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub2」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    ミニプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
    幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
  • 外部表示器 A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。 接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。
    電源ACアダプター(標準付属)本体質量(g)約230文字高(mm)13、7桁(蛍光表示)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×102×75
  • AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。
    適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    翌々日出荷
    ◆RS-232Cケーブル (D-Sub25Pオス - D-Sub9Pメス)。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub25Pの製品用
    対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    翌々日出荷
    片側がD-Sub25Pオスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用
    用途SCシリーズ、SN-WPシリーズ等対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub25P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌々日出荷から77日以内出荷
    使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定。キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
  • 音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SVシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
  • 汎用電子天びん MCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    汎用電子天びん MCシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    校正用分銅内蔵。計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備。防塵・防水IP65。使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応