1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計。 測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます。 スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能。 測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能。 ワンボタンのシンプル操作。上腕測定方式、コンパクトサイズ。内部メモリ30セット。不規則脈波(IHB)表示。収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書 質量(g)約250(乾電池除く) 電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ 測定方式オシロメトリック方式 測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130 測定範囲(mmHg)圧力:0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000 測定部位上腕式 BluetoothVer 4.0 プロファイルBlood Pressure Profile ペアリングSecure Simple Pairing(SSP) 適合腕周(cm)約22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

関連カテゴリ