「延長コード 1口 3m」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。
0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式紙パック
集塵容量(L)4.5
吸込仕事率(W)320
質量(kg)10.2
付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)
トラスコ品番298-5977
消費電力(W)1050
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657
粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995
電源コード(m)8
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.1
運転音(dB)62
捕塵粒子径(μm)0.1
アズワン品番7-1033-01
最大真空圧(kPa)23.3
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式紙パック
集塵容量(L)1.5
吸込仕事率(W)105
質量(kg)6.8
仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式
付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)
トラスコ品番298-5985
消費電力(W)500
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)1.4
運転音(dB)59
アズワン品番7-1032-11
最大真空圧(kPa)14.7
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
関連キーワード