2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 仕様布フィルター 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4148 質量(kg)6.8 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)1050 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。
集塵方式紙パック 集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 質量(kg)5.9 仕様乾式 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード、お店パックSP-15C トラスコ品番298-4121 消費電力(W)1000 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×397 騒音値(dB)58 最大風量(m3/min)2.2 運転音(dB)58 最大真空圧(kPa)23.5 内径(mm)(パイプ)34.5
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷