パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5
吸込仕事率(W)370
コード長さ(m)8
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)
トラスコ品番303-5450
材質(本体)鋼板製ボディ
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
アズワン品番1-9742-02
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック
集塵容量(L)5.5
吸込仕事率(W)370
コード長さ(m)15
付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70
トラスコ品番303-5468
材質(本体)鋼板製ボディ
消費電力(W)1050
本体質量(kg)7.4
運転音(dB)62
アズワン品番1-9742-01
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。
集塵方式紙パック
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
質量(kg)5.9
仕様乾式
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード、お店パックSP-15C
トラスコ品番298-4121
消費電力(W)1000
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×397
騒音値(dB)58
最大風量(m3/min)2.2
運転音(dB)58
最大真空圧(kPa)23.5
内径(mm)(パイプ)34.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
関連キーワード