「吸光度計」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。
※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究
仕様Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500
付属品専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法
TGK品番211-80-97-11
質量(g)約210(乾電池含む)
本体寸法(mm)約145×68×48
光路長(mm)セル:20
使用電池単4アルカリ乾電池3本
アズワン品番2-3137-12
メモリー数50件
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。
パックテストなどの共立理化学研究所分析用試薬に対応した検量線70項目以上を搭載。
濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定が可能です。
測定項目79項目(検量線登録済み)
仕様可視分光・吸光光度法対応言語:日本語/英語
TGK品番211-80-31-84
セット内容測定機本体、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード、USBケーブル1本、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池6本
質量(kg)約1.1
電源ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池6本
本体寸法(mm)185×205×95
光源白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサ
アズワン品番1-5334-11
1台
¥279,800
税込¥307,780
12日以内出荷
関連キーワード