4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濁度・色度計(WA-PT-4S)、デジタル濁色度計および、デジタル濁度計 500で使用する濁度・色度”0”の水(補充品)です。
TGK品番211-80-59-08 容量(mL)250 検定[濁度] ポリスチレン標準液による、[色度] 塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番61-0088-15
1本(250mL)
599 税込659
当日出荷

この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、 標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。 シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲(濁度)0.5~15度、(色度)2~20度 仕様【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応 TGK品番211-80-59-02 検定(濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番61-0087-93
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

共立理化学研究所デジタル濁色度計
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度) 付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部 TGK品番211-80-59-32 型式DTC-4DG 測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50 質量(g)約220 電源単4アルカリ乾電池3個 本体寸法(mm)68×145×48H 測定方式透過光測定法 表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度) 検水量10mL 測定波長860nm(濁度)、390nm(色度) データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 水温(℃)5~30(結露状態を除く)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲20~500度 測定方式透過光測定法 付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書 TGK品番211-80-59-51 型式DPM2-TB500 質量(g)約210(乾電池含む) 電源単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能) 本体寸法(mm)68×145×48H 表示分解能1度 検水量10mL 測定波長615nm データメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 使用周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番63-7895-53
1台
79,980 税込87,978
当日出荷