カテゴリ
- 科学研究・開発用品(25)
- 水質検査/改善試薬(23)
絞り込み
ブランド
- 共立理化学研究所
- 共立電気計器(234)
- 共立(394)
- 共立出版(79)
- 共立食品(24)
- キョウリツ サインテック(12)
- 共立薬品工業(11)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- 共立精工(5)
- SICK(1)
- 協立理工(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
「kyoritsu」の検索結果
![パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852823-260805-02.jpg)
パックテスト [10回分入り]
共立理化学研究所(18件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10回分)当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
デジタルパックテスト
共立理化学研究所(5件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から13日以内出荷ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
川の水調査セット
共立理化学研究所(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(2回分×5種類)当日出荷大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。 COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。測定回数2回分TGK品番211803773セット内容パックテスト COD(低濃度)/アンモニウム態窒素/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素/りん酸態りん(低濃度) 各2回分測定範囲COD(低濃度):0~8以上mg/L アンモニウム態窒素:0.2~10mg/L 亜硝酸態窒素:0.005~0.5mg/L 硝酸態窒素:0.2~10mg/L りん酸態りん(低濃度):0.02~1mg/L測定項目COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)
徳用 川の水調査セット
共立理化学研究所(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(10回分×5種類)当日出荷大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。 COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。 こちらは徳用セットです。用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。測定回数10回分TGK品番211803774セット内容パックテスト5項目×10本、標準比色表5項目各1枚、解説書測定項目化学的酸素要求量(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)アズワン品番62-9881-22
パックテスト・ズーム マンガン
共立理化学研究所(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(40回分)当日出荷検水中の微量成分を発色させ、膜上に捕集濃縮して比色測定をする、高感度タイプの簡易水質分析器具です。 従来のパックテストの、20~50倍の高感度化を達成しました。【特許取得済】 水道水質基準(0.05mg/L以下)レベルのマンガンが、現場でわずか3 分で測定することができます。 上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理に有用です。地下水や河川水にも適用できます。用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査測定回数40回分TGK品番211-80-30-81セット内容パックテスト+濃縮用試薬・器具セット+標準色型式ZM-Mn測定範囲濃縮あり/0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L濃縮なし/1、2、5、10、20mg/L測定項目マンガン反応時間3分測定時間約3分測定原理過よう素酸カリウム発色/膜濃縮比色法主な用途水道水質基準(0.05mg/L以下)の判定、上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理アズワン品番1-2550-01
パックテスト 鉛セット
共立理化学研究所(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(20回分)当日出荷この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。 これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L測定回数20回TGK品番211-80-37-17セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚型式SPK-Pb測定項目鉛反応時間10分測定時間約10分変色の経過赤色測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法によるアズワン品番2-8944-02
水質測定用試薬セット
共立理化学研究所¥4,598税込¥5,0581箱(50回分)当日出荷から翌々日出荷多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
デジタル濁色度計
共立理化学研究所¥145,980税込¥160,5781台当日出荷手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度)TGK品番211-80-59-32型式DTC-4DG質量(g)約220電源単4アルカリ乾電池3個測定項目水本体寸法(mm)68×145×48H測定方式透過光測定法表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度)検水量10mL測定波長860nm(濁度)、390nm(色度)データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能水温(℃)5~30(結露状態を除く)
おいしい水検査セット
共立理化学研究所(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(5回分×2種類)当日出荷おいしさを数値でみてみよう。 水のおいしさに大きく影響する残留塩素と全硬度が簡単に測れます。 各地の水道水、ミネラルウォーター、名水などのおいしさを数値で表現できます。用途水道水・ミネラルウォーター・井戸水のチェックに。測定回数5回分TGK品番211-80-37-01セット内容遊離残留塩素×5回分、全硬度(総硬度)×5回分測定範囲[全硬度]0~200mg/L(測定時間30秒)[残留塩素(遊離)]0.1~5mg/L(測定時間10秒)測定項目遊離残留塩素、全硬度
パックテスト カドミウムセット
共立理化学研究所¥12,980税込¥14,2781組(20回分)当日出荷この製品は、分離濃縮器具+パックテストのセットです。 水質汚濁に係る環境基準0.003mg/Lから一律排水基準0.03mg/Lレベルのカドミウムを現場で測定できる簡易水質分析器です。 排水管理や土壌・地下水汚染対策などに適用可能です。 検水中に含まれるカドミウムをフィルター上に分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)測定範囲(mg/L)0.003~0.03測定目盛(mg/L)0/0.003/0.01/0.02/0.03/0.05/0.1以上測定回数20回セット内容フィルタ 20個 ポリビン 1本 専用カップ 1個 シリンジ(30、10、1mL) 各1本 K-1試薬 1本 K-2試薬 1本 K-3試薬 1本 K-4試薬 1本 ノズル 1本 ポリピペット(大、小) 各1本 チューブ 20回分 標準色 1枚 使用法 1枚測定時間約5分測定対象Cd測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS 比色法アズワン品番65-0314-77
デジタル濁度計
共立理化学研究所¥79,980税込¥87,9781台当日出荷手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲20~500度付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書TGK品番211-80-59-51型式DPM2-TB500質量(g)約210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池3個(約3000回測定可能)測定項目濁度本体寸法(mm)68×145×48H測定方式透過光測定法表示分解能1度検水量10mL測定波長615nmデータメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能使用周囲温度(℃)-5~50アズワン品番63-7895-53
比色管
共立理化学研究所¥9,498税込¥10,4481本当日出荷濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)TGK品番211-80-59-10
全クロム測定用前処理剤
共立理化学研究所¥3,798税込¥4,1781箱(100回分)当日出荷「WAK-Cr6+ 6価クロム」を用いて全クロムを測定TGK品番211-80-28-63測定項目全クロム測定用前処理剤(3価クロムを6価にする時に必要)アズワン品番6-8676-02
おいしい水検査セット
共立理化学研究所¥1,798税込¥1,9781箱(5回分)翌日出荷「おいしい水」の大きな要素になっている硬度(軟水・硬水)と残留塩素を、パックテストで測定できるセットです。測定回数5回分
パックテスト 2箱pack COD(化学的酸素要求量) 50×2入
共立理化学研究所¥8,599税込¥9,4591組4日以内出荷河川の水や工場排水のCODを測定することができます。ただし、油や固形物などは、ほとんど反応しませんので、工場排水の管理などでお使いの場合はご注意ください。用途排水管理。環境調査。教材・自由研究。水質事故調査。養魚管理(水槽)仕様海水での使用可否:反応が早く進み、読み取り値が高めになる傾向があります。標準色での読み取り値の半目盛~1目盛下が概略値になります。COD値が20mg/L以上になると色が消えて無色になる場合もあります。TGK品番WAK-COD-2-set2摘要WAK-COD-2 50回分2箱パック測定項目COD測定時間水温10℃:6 分、水温20℃:5 分、水温30℃:4 分測定原理常温アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化法測定目盛(mg/L)0、5、10、13、20、50、100入数100回
パックテスト 2箱pack 6価クロム 50本×2入
共立理化学研究所¥8,599税込¥9,4591組4日以内出荷工場排水や環境水をはじめ、いろいろな検水中の6価クロムを簡単な操作で測定することができます。用途排水管理。土壌汚染対策。水質事故調査。RoHS関連。飲料水検査仕様海水での使用可否:〇TGK品番WAK-Cr6+-set2摘要WAK-Cr6+ 50回分2箱パック測定項目6価クロム測定時間2 分測定原理ジフェニルカルバジド比色法測定目盛(mg/L)0.05、0.1、0.2、0.5、1、2入数100回
パックテスト 2箱pack 硝酸/硝酸態窒素 50本×2入
共立理化学研究所¥8,599税込¥9,4591組4日以内出荷工場排水や環境水をはじめ、いろいろな検水中のイオン状態の硝酸(NO3-)を簡単な操作で測定することができます。付属の標準色には、硝酸イオン、硝酸態窒素が別々に印刷されています。測定する目的にあわせて、使い分けることができます。用途排水管理。環境調査。水質事故調査。飲料水検査。農業(施肥管理)。養魚管理(水槽)仕様海水での使用可否:×TGK品番WAK-NO3-set2摘要WAK-NO3 50回分2箱パック測定項目硝酸、硝酸態窒素測定時間3 分測定原理還元とナフチルエチレンジアミン比色法測定目盛(mg/L)1、2、5、10、20、450.2、0.5、1、2、5、10入数100回
パックテスト 2箱pack アンモニウム/態窒素 50本×2入
共立理化学研究所¥8,599税込¥9,4591組4日以内出荷河川水、地下水、飲料水等の共存物質が少ない検水のアンモニウムイオン(NH4+)を測定することができます。付属の標準色には、アンモニウムイオン、アンモニウム態窒素が別々に印刷されています。測定する目的にあわせて、使い分けることができます。用途排水管理。環境調査。水質事故調査。飲料水検査。教材・自由研究。農業(施肥管理)。養魚管理(水槽)。設備維持管理仕様海水での使用可否:〇TGK品番WAK-NH4-4-set2摘要WAK-NH4-4 50回分2箱パック測定項目アンモニウム、アンモニウム態窒素測定時間5 分測定原理インドフェノール青比色法測定目盛(mg/L)0.2、0.5、1、2、5、100.2、0.5、1、2、5、10入数100回
パックテスト 2箱pack 亜硝酸/亜硝酸態窒素 50本×2入
共立理化学研究所¥8,599税込¥9,4591組4日以内出荷工場排水をはじめ、いろいろな検水中のイオン状態の亜硝酸(NO2-)を簡単な操作で測定することができます。付属の標準色には、亜硝酸イオン、亜硝酸態窒素が別々に印刷されています。測定する目的にあわせて、使い分けることができます。用途排水管理。環境調査。水質事故調査。飲料水検査。農業(施肥管理)。養魚管理(水槽)仕様海水での使用可否:〇TGK品番WAK-NO2-set2摘要WAK-NO2 50回分2箱パック測定項目亜硝酸、亜硝酸態窒素測定時間2 分測定原理ナフチルエチレンジアミン比色法測定目盛(mg/L)0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、10.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5入数100回
油分測定試薬セット
共立理化学研究所¥97,980税込¥107,7781セット(20個)4日以内出荷排水基準値程度の水中油分を、検水量わずか40mL、約15分で測定できます。仕様●測定回数/検水量:20回 / 約40mL●油分測定計/検水量:セル(専用カップ) 1.5mL●油分測定計/測定時間:試薬による測定時間+30秒(鉱物油・動植物油の検量線内蔵)●油分測定計/内容:本体 専用カップ×5 単4アルカリ電池(動作確認用)×3測定範囲時間:5~60mg/L / 約15分、測定範囲:5.0~60.0mg/L(表示分解能0.5mg/L)内容油分測定補充試薬×1箱 ビン×2 プラスチックシリンジ ノズル ブラシ ポリビーカー×2機能油分測定計:測定結果の保存(50件) 時計・日付 Bluetooth測定原理ポリニッパム抽出物質測定法
単項目水質計(デジタルパックテスト(R))
共立理化学研究所¥33,980税込¥37,3781台(1台)13日以内出荷パックテストを発色試薬として使用するハンディタイプの単項目水質計で、パックテストで反応させた検水(1.5mL)を専用カップに移し、色の濃淡を測定します(デジタル表示)。BluetoothによりPCにデータ送信が可能です。




![パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852823-260805-02.jpg)