パックテスト 2箱pack 硝酸/硝酸態窒素 50本×2入
工場排水や環境水をはじめ、いろいろな検水中のイオン状態の硝酸(NO3-)を簡単な操作で測定することができます。
付属の標準色には、硝酸イオン、硝酸態窒素が別々に印刷されています。測定する目的にあわせて、使い分けることができます。
- 用途
- 排水管理
環境調査
水質事故調査
飲料水検査
農業(施肥管理)
養魚管理(水槽) - 測定目盛(mg/L)
- 1、2、5、10、20、45
0.2、0.5、1、2、5、10
- 仕様
- 海水での使用可否:×
- TGK品番
- WAK-NO3-set2
- 摘要
- WAK-NO3 50回分2箱パック
- 測定項目
- 硝酸、硝酸態窒素
- 測定時間
- 3 分
- 測定原理
- 還元とナフチルエチレンジアミン比色法
- 入数
- 100回
- 内容量
- 1組
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ
























