パックテスト 2箱pack アンモニウム/態窒素 50本×2入
河川水、地下水、飲料水等の共存物質が少ない検水のアンモニウムイオン(NH4+)を測定することができます。
付属の標準色には、アンモニウムイオン、アンモニウム態窒素が別々に印刷されています。測定する目的にあわせて、使い分けることができます。
- 用途
- 排水管理
環境調査
水質事故調査
飲料水検査
教材・自由研究
農業(施肥管理)
養魚管理(水槽)
設備維持管理 - 測定目盛(mg/L)
- 0.2、0.5、1、2、5、10
0.2、0.5、1、2、5、10
- 仕様
- 海水での使用可否:〇
- TGK品番
- WAK-NH4-4-set2
- 摘要
- WAK-NH4-4 50回分2箱パック
- 測定項目
- アンモニウム、アンモニウム態窒素
- 測定時間
- 5 分
- 測定原理
- インドフェノール青比色法
- 入数
- 100回
- 内容量
- 1組
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ























