カテゴリ

  • 安全用品(2)
    • 業務用アンプ(2)
  • 家電(20)
    • アンプ本体(4)
  • バイク純正部品(229)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(4)
  • エレキット(6)
  • audio-technica(36)
  • ワンダーキット(8)
  • TOA(69)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • Beat-Sonic(20)
  • ワンダーピュア(4)
  • オースミ電機(9)
  • ノボル電機(43)
  • メディアカバーマーケット(7,137)
  • ダイヤトレンド(565)
  • RS PRO(543)
  • シュナイダーエレクトリック(224)
  • omron(オムロン)(208)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(205)
  • MAZDA(マツダ)(198)
  • イマオコーポレーション(180)
  • Ampco(173)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アンプ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペアYAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
3.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
仕様コンポーネント:9cm(3.5インチ)(フルレンジユニット)付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)5.2形式フルレンジバックカン バスレフ角度(°)公称指向:140円錐状寸法(Φ×高さH)(mm)285×112適合配管径(Φmm)対応:15.4~21.3仕上白(マンセル N9.3近似値)音圧レベル(dB)出力:87SPL、最大出力:106SPL(計算値、 1m)コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~37インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W )、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W )、1.3k(3.8W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.7k(1.9W )周波数帯域(Hz)再生:71-20k(-10dB)許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
MY5001 オフロードライディングゴーグル YAMAHA(ヤマハ)MY5001 オフロードライディングゴーグルYAMAHA(ヤマハ)
4,980税込5,478
1個
4日以内出荷
必要機能をシンプルに追求したスピードゴーグルレンズ内側はアンチフォグ加工が施され、曇りにくく、視界を妨げません。吸水性に優れた密度の異なる3層フォームがソフトなフィット感を提供します。レンズ表面はアンチスクラッチ加工。UV380(90%以上UVカット)。ストラップに滑り止め用シリコンプリントを採用。ピン付きのDFGゴーグルレンズに交換することでDFG ティアオフスピード 20pcsの装着が可能。
サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペアYAMAHA(ヤマハ)
56,980税込62,678
1セット
4日以内出荷
4.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
仕様コンポーネント:11.5cm (4.5インチ)(フルレンジユニット)付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.1形式フルレンジバックカン バスレフ間口(mm)Φ285角度(°)公称指向:130円錐状寸法(Φ×高さH)(mm)324 × 143音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W, 1m)、最大出力:111SPLコネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~37インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)周波数帯域(Hz)再生:60-20k(-10dB)許容入力NOISE(40W)、PGM(80W)、MAX(160W)/
据置型パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)据置型パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
小・中規模設備に最適な出力を備えた堅牢なClass Dパワーアンプです。 日常的に使いやすいシンプルなユーザーインターフェースを持ち、 1台でローインピーダンスとハイインピーダンスの両方に対応しています。 音楽再生やマイクを使用するアプリケーションに最適なDSP機能を備えており、1台で多くの用途に対応することができます。 店舗や飲食店におけるBGMおよびアナウンス用途、また学校、宴会場といった設備において理想的な音空間を提供します。
消費電力(W)30冷却方式自然空冷付属品RKH1(ラックマウント金具)質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×54×288入力感度【感度】+4.0dBu、【最大ノンクリップレベル】+24.0dBu電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60入力インピーダンス10kΩ動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路Class Dインピーダンス(Ω)【ロー】MA2030a:(30W×2)3Ω・4Ω・8Ω、MA2030:(30W×2)3Ω・4Ω、【ハイ】(60W×1)70系/100系
アンダブラケットコンプリート 10B-F3340-00 YAMAHA(ヤマハ)アンダブラケットコンプリート 10B-F3340-00YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
欠品中
主な適合純正品番10B-F3340-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
アンダ-カバーコンプリート2 13S-W2839-V0-33 YAMAHA(ヤマハ)アンダ-カバーコンプリート2 13S-W2839-V0-33YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
欠品中
アンダ-カバーコンプリート1 13S-W2838-V0-33 YAMAHA(ヤマハ)アンダ-カバーコンプリート1 13S-W2838-V0-33YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
欠品中
アンダ-カバーコンプリート2 13S-W2839-K0-P0 YAMAHA(ヤマハ)アンダ-カバーコンプリート2 13S-W2839-K0-P0YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
欠品中
アンダ-カバーコンプリート1 13S-W2838-T0-P7 YAMAHA(ヤマハ)アンダ-カバーコンプリート1 13S-W2838-T0-P7YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
欠品中
アンダーカバーコンプリート1 13S-W2838-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)アンダーカバーコンプリート1 13S-W2838-00-P5YAMAHA(ヤマハ)
47,980税込52,778
1個
欠品中
アンダ-カバーコンプリート2 13S-W2839-H0-P3 YAMAHA(ヤマハ)アンダ-カバーコンプリート2 13S-W2839-H0-P3YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
欠品中
アンダ-カバーコンプリート2 13S-W2839-D0-P6 YAMAHA(ヤマハ)アンダ-カバーコンプリート2 13S-W2839-D0-P6YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
欠品中
アンダーカバーコンプリート1 13S-W2838-E0-P0 YAMAHA(ヤマハ)アンダーカバーコンプリート1 13S-W2838-E0-P0YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
欠品中
アンダ-カバーコンプリート2 13S-W2839-U0-P7 YAMAHA(ヤマハ)アンダ-カバーコンプリート2 13S-W2839-U0-P7YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
欠品中
アンダ-カバーコンプリート1 13S-W2838-9A-33 YAMAHA(ヤマハ)アンダ-カバーコンプリート1 13S-W2838-9A-33YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
欠品中
アンダブラケツトコンプリ-ト 13P-F3340-01 YAMAHA(ヤマハ)アンダブラケツトコンプリ-ト 13P-F3340-01YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
欠品中
アンダ-カバーコンプリート1 14B-W2838-71-P4 YAMAHA(ヤマハ)アンダ-カバーコンプリート1 14B-W2838-71-P4YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
欠品中
アンダーカバーコンプリート2 14B-W2839-40-P2 YAMAHA(ヤマハ)アンダーカバーコンプリート2 14B-W2839-40-P2YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
欠品中
アンダ-カバーコンプリート2 14B-W2839-J0-P3 YAMAHA(ヤマハ)アンダ-カバーコンプリート2 14B-W2839-J0-P3YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
欠品中
アンダ-カバーコンプリート1 14B-W2838-J0-P3 YAMAHA(ヤマハ)アンダ-カバーコンプリート1 14B-W2838-J0-P3YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
欠品中
アンダーカバーコンプリート2 14B-W2839-V0-P0 YAMAHA(ヤマハ)アンダーカバーコンプリート2 14B-W2839-V0-P0YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
欠品中
アンダーカバーコンプリート1 14B-W2838-Y0-P4 YAMAHA(ヤマハ)アンダーカバーコンプリート1 14B-W2838-Y0-P4YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
欠品中
アンダーカバーコンプリート1 14B-W2838-X0-P2 YAMAHA(ヤマハ)アンダーカバーコンプリート1 14B-W2838-X0-P2YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
欠品中
アンダーカバーコンプリート1 14B-W2838-J0-P1 YAMAHA(ヤマハ)アンダーカバーコンプリート1 14B-W2838-J0-P1YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
欠品中
アンダーカバーコンプリート2 14B-W2839-J0-P1 YAMAHA(ヤマハ)アンダーカバーコンプリート2 14B-W2839-J0-P1YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
欠品中
アンダ-カバーコンプリート1 14B-W2838-U0-P0 YAMAHA(ヤマハ)アンダ-カバーコンプリート1 14B-W2838-U0-P0YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
欠品中
アンダ-カバーコンプリート2 14B-W2839-90-P4 YAMAHA(ヤマハ)アンダ-カバーコンプリート2 14B-W2839-90-P4YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
欠品中
アンダーカバーコンプリート1 14B-W2838-50-P1 YAMAHA(ヤマハ)アンダーカバーコンプリート1 14B-W2838-50-P1YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
欠品中
ケ-ブルアセンブリ,スロツトルアンドポンプ 1A0-26260-01 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ブルアセンブリ,スロツトルアンドポンプ 1A0-26260-01YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
欠品中
アンダブラケツトコンプリ-ト 1B2-F3340-10 YAMAHA(ヤマハ)アンダブラケツトコンプリ-ト 1B2-F3340-10YAMAHA(ヤマハ)
82,980税込91,278
1個
欠品中
アンダブラケットコンプリート 1B7-23340-00 YAMAHA(ヤマハ)アンダブラケットコンプリート 1B7-23340-00YAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1個
欠品中
アンダブラケツトコンプリ-ト 1CD-F3340-10 YAMAHA(ヤマハ)アンダブラケツトコンプリ-ト 1CD-F3340-10YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
欠品中
アンダブラケットコンプリート 1C3-23340-M0 YAMAHA(ヤマハ)アンダブラケットコンプリート 1C3-23340-M0YAMAHA(ヤマハ)
43,980税込48,378
1個
欠品中
アンダブラケツトコンプリ-ト 1MC-23340-20 YAMAHA(ヤマハ)アンダブラケツトコンプリ-ト 1MC-23340-20YAMAHA(ヤマハ)
39,980税込43,978
1個
欠品中
アンダブラケツトコンプリ-ト 1SN-23340-10 YAMAHA(ヤマハ)アンダブラケツトコンプリ-ト 1SN-23340-10YAMAHA(ヤマハ)
38,980税込42,878
1個
欠品中
アンダブラケツトコンプリ-ト 1SR-23340-10 YAMAHA(ヤマハ)アンダブラケツトコンプリ-ト 1SR-23340-10YAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
欠品中
アンダブラケットコンプリート 20S-23340-00 YAMAHA(ヤマハ)アンダブラケットコンプリート 20S-23340-00YAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678
1個
欠品中
アンダブラケツトコンプリ-ト 2CE-23340-00 YAMAHA(ヤマハ)アンダブラケツトコンプリ-ト 2CE-23340-00YAMAHA(ヤマハ)
55,980税込61,578
1個
欠品中
アンダブラケツトコンプリ-ト 2DP-F3340-00 YAMAHA(ヤマハ)アンダブラケツトコンプリ-ト 2DP-F3340-00YAMAHA(ヤマハ)
31,980税込35,178
1個
欠品中