カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • タカノ(6)
  • 潤工社(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • SBC(4)
  • SMC(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • フジックス[縫製用品](3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • 京セラ(2)
  • 酒井製作所(2)
  • CKD(2)
  • 日酸TANAKA(2)
  • アメリカン電機(2)
  • DXアンテナ(2)
  • DNライティング(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1280n」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当全長(mm)ST+288.5使用環境温度(℃)0~40吸引量エアー:30NL/min~90NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)750適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
189,000税込207,900
1台
30日以内出荷
適合モーター750W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷
適合モーター750W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
関連キーワード
産業用ロボットカテゴリ