カテゴリ

  • 家電(21)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(249)
  • 大阪魂(9,384)
  • ホンダ(3,013)
  • BIGM(丸山製作所)(2,535)
  • コガネイ(2,333)
  • メディアカバーマーケット(1,743)
  • エスコ(1,609)
  • Panasonic(パナソニック)(1,305)
  • スバル(1,166)
  • KANA(片山チエン)(1,087)
  • TRUSCO(1,070)
  • ワルター(809)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(731)
  • タイテックス(596)
  • ParkerTAIYO(580)
  • イスカル(573)
  • CKD(547)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(545)
  • ナリカ(507)
  • 三菱マテリアル(490)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワードスピーカー ブラック YAMAHA(ヤマハ)パワードスピーカー ブラックYAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Dante/PoE給電対応パワードスピーカー。ネオジム磁石を贅沢に使用した、3.75cm(1.5インチ)フルレンジユニットを搭載。水平170°の指向角により、広いエリアをカバー。垂直方向のカバーエリアは 25°(+12.5°~-12.5°)。空間の意匠に溶け込む幅54mmのスリム設計。黒と白の2モデルを用意。エンクロージャー、グリルは空間の意匠に合わせて塗装可能。本体付属のマウンティングブラケットにより壁面への設置が可能。別売のスピーカーアクセサリーを使用することで、多用な設置が可能。
ブラック
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)最大消費電力(W)2.5電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226質量(kg)0.8対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)指向性単一指向性×3
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)仕様収音範囲:最大2m以内(360°)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
サブウーファー(マッチングトランス内蔵) YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー(マッチングトランス内蔵)YAMAHA(ヤマハ)
47,980税込52,778特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)適合感度:96dB SPL(1W、 1m)質量(kg)19.5形式バスレフ型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、70系:25(200W)、50(100W)、100(50W)、200(25W)、100系:50(200W)、100(100W)、200(50W)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)
サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペアYAMAHA(ヤマハ)
43,980税込48,378特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
3.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
仕様コンポーネント:9cm(3.5インチ)(フルレンジユニット)付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)5.2形式フルレンジバックカン バスレフ角度(°)公称指向:140円錐状寸法(Φ×高さH)(mm)285×112適合配管径(Φmm)対応:15.4~21.3仕上白(マンセル N9.3近似値)音圧レベル(dB)出力:87SPL、最大出力:106SPL(計算値、 1m)コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~37インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W )、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W )、1.3k(3.8W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.7k(1.9W )周波数帯域(Hz)再生:71-20k(-10dB)許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
ヤマハ ビデオサウンドバー YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ビデオサウンドバーYAMAHA(ヤマハ)
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100-240(50/60Hz)対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS接続方式USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K)最大消費電力(W)42.0インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角)設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品)スピーカーフルレンジスピーカー×1使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性(前方110°)RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16kBluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1焦点距離0.5m~∞フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション通信距離(m)最大10(障害物がない場合)ユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定)内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6)動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480最大出力電力0.05mW/MHz対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
ヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
本格的な音質が楽しめるコンパクト&シンプルヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)型式密閉ダイナミック型質量(g)133(ケーブル含む)ケーブル長(m)2.0(両出し)口径(Φmm)ドライバー:38プラグ(mm)3.5ステレオミニ+6.3変換ステレオプラグインピーダンス35Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RS YAMAHA(ヤマハ)水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RSYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
用途小型船舶用本体質量(g)(ボンベ含む)590ウエスト(cm)70~100分類タイプA適合ボンベ18UML Elite
水感知膨張式ウエストベルトタイプ救命胴衣 YWW-5620R YAMAHA(ヤマハ)水感知膨張式ウエストベルトタイプ救命胴衣 YWW-5620RYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
用途小型船舶用本体質量(g)(ボンベ含む)515ウエスト(cm)70~100分類タイプA適合ボンベ18UML Elite
ヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
迫力あるサウンドとリッチな音色を実現。快適な音質と装着感のクローズド型ヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)型式密閉ダイナミック型質量(g)148(ケーブル含む)ケーブル長(m)2.0(左側片出し)口径(Φmm)ドライバー:40インピーダンス46Ωプラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000
パワードスピーカー ホワイト YAMAHA(ヤマハ)パワードスピーカー ホワイトYAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Dante/PoE給電対応パワードスピーカー。ネオジム磁石を贅沢に使用した、3.75cm(1.5インチ)フルレンジユニットを搭載。水平170°の指向角により、広いエリアをカバー。垂直方向のカバーエリアは 25°(+12.5°~-12.5°)。空間の意匠に溶け込む幅54mmのスリム設計。黒と白の2モデルを用意。エンクロージャー、グリルは空間の意匠に合わせて塗装可能。本体付属のマウンティングブラケットにより壁面への設置が可能。別売のスピーカーアクセサリーを使用することで、多用な設置が可能。
ホワイト
ニップル スポーク YAMAHA(ヤマハ)ニップル スポークYAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
欠品中
フラッシャリレーアセンブリ YAMAHA(ヤマハ)フラッシャリレーアセンブリYAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
欠品中
ヘッドホン HPH-150 [Φ3.5mm ミニプラグ] YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホン HPH-150 [Φ3.5mm ミニプラグ]YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドフォン。 ・電子楽器の音色を忠実に再現。フラットな音質で心地よく快適に演奏できる楽器用オープンエア型モニターヘッドフォン。
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)コード長さ(m)2本体質量(g)163(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)20~20000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類左側片出しインピーダンス(Ω)48最大入力(mW)1000音圧感度(dB)101イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
サブウーファー YAMAHA(ヤマハ)サブウーファーYAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。 高品位な音質で、空間を均一にカバー 高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。 インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応 簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属しています。
仕様コンポーネント:3.5インチコーン適合感度:79dB SPL(1W、 1m))質量(kg)2.7形式SR-Bass(TM)型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)322×162×118音圧レベル(dB)98SPLコネクタバリアストリップ端子(インプット:+/-, ループスルー:+/-)、バリアストリップ端子(サテライトアウト:+/- ST1~ST4)インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100系:15W、7.5W、3.8W、70系:15W、7.5W、3.8W、1.9W周波数帯域(Hz)再生:65-180(-10dB)許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
サブウーファー YAMAHA(ヤマハ)サブウーファーYAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)適合感度:96dB SPL(1W、 1m)質量(kg)16.5形式バスレフ型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389音圧レベル(dB)最大:125dB SPLコネクタインプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-)インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)許容入力NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz消費電力60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ))冷却方式自然空冷周波数特性LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB, -2.5dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB, -3.0dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz @1W, 70V/100V, 120W/200W、0dB, -3.0dB, +1.0dB仕様省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替)質量(kg)4.9出力ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む)入力感度・最大レベル:-56.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-8.0dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-30.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):-24.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu、クロストーク:マイク/ラインと他のマイク/ライン -70dB以下入力インピーダンス(Ω)3k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)歪率(%)全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力, Half power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス)コネクタInput 1-6:3.5mm ユーロブロック端子 (6-pin×3、バランス)(マイク/ライン入力)、ライン入力:Input 7-8:ステレオRCA端子 (アンバランス) ×2、Input 8:3.5mmステレオミニフォンジャック (アンバランス) - ST IN 2/ST IN 3:ステレオRCA端子 (アンバランス)、Input 5-6:RCA端子 (モノサム、アンバランス)× 4、スピーカー出力(ライン出力/スルー出力):バリアストリップ端子×2ペア、ライン出力:RCA端子 (アンバランス) ×2、外部制御(DCPシリーズ) RJ45, DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin) ×1動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D出力レベル定格:-10.0dBV(ライン出力)
YJ-22/YJ-22II トップベンチレーション YAMAHA(ヤマハ)YJ-22/YJ-22II トップベンチレーションYAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ケース、スピードメータアッパ YAMAHA(ヤマハ)ケース、スピードメータアッパYAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1個
欠品中
サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ハイインピーダンス接続専用モデル YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ハイインピーダンス接続専用モデルYAMAHA(ヤマハ)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
3.5"フルレンジユニットを搭載 上品な空間を演出する先進的なデザイン スピーカーのデザインと親和性の高いトランス搭載ブラケットを同梱 上質なBGM再生を実現するチューニング 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ ペイント可能なキャビネットおよびグリル
ホワイト仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン付属品ブラケットギア、ブラケットベース(トランス搭載)、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6形式フルレンジ、密閉式角度(°)公称指向:150×160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×178×139仕上白 (マンセルN9近似値)音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m)コネクタバリアストリップ式×1 (インプット:+/-)インピーダンス(Ω)定格:100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k( 3.8W)、 2.7k(1.9W)周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)
PASバッテリーチャージャー YPJ-MT専用 YAMAHA(ヤマハ)PASバッテリーチャージャー YPJ-MT専用YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ブラック電源(V)AC100(50Hz-60Hz)消費電力(W)190充電時間(時間)約3.5主な適合車種YPJ-MT Pro
ネットワークレシーバー YAMAHA(ヤマハ)ネットワークレシーバーYAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
リスニング・ライフスタイルのために、細部まで作り込まれたサウンド最高の音を求め続ける人へ。R-N1000Aは、最上位モデルの技術を投入し、本格的なHiFiサウンドでさまざまな音楽コンテンツを楽しめます。ヤマハ独自の音場補正技術「YPAO」、大容量カスタムメイドトランス、ESS 社製DACなど、数々の優れたパーツを搭載。いつものリビングルームを非日常空間へと誘います。
仕様●対応コンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T●無線出力:【Bluetooth】Bluetooth Class 2●RIAAイコライザー偏差:-ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):82dB、CD/LINE1/LINE2:100dB●USB関連:対応サンプリング周波数:PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応●ダイナミックパワー(IHF):140W+140W/8Ω、170W+170W/6Ω、220W+220W/4Ω、290W+290W/2Ω●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:-ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2:65dB/50dB以上●チューナー:FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、AMチューナー(531~1611kHz)●トーンコントロール特性:Bass:BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB●WPS (Wi-Fi Protected Setup):プッシュボタン式 、PIN コード式●ギャップレス再生:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD●ストリーミングサービス:AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz●対応サンプリング周波数:384kHz/32bit (WAV /AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。●対応セキュリティ:WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode●対応音声フォーマット:WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac 20MHzチャンネル帯域幅のみ●無線周波数帯域:2.4GHz/5GHz●入力感度/入力インピーダンス:PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ●全高調波歪率:-ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(50W/8Ω):0.019%●定格出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ●実用最大出力(JEITA):140W/ch, 8Ω、170W/ch, 6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.8Vrms(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms付属品リモコン、単3乾電池2本、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード質量(kg)12.3ブラック消費電力(W)250定格出力(W)100+100/8Ω、120+120/6Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×152×395(脚部、突起物を含む)、435×233×395(無線アンテナ直立時)周波数特性20Hz~20kHz(CD他):0±0.5dB、10Hz~100kHz(CD他、ピュアダイレクトオン):0±1.0dB入力端子【HDMI】1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])、【Network】1(100Base-TX/ 10Base-T)、【USBポート】1(Type B)、【その他】YPAO用マイク端子、【アナログ音声】ステレオ4(PHONO含む)、【デジタル音声】光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ)出力端子【その他】ヘッドホン1、トリガーアウト1、【アナログ音声】スピーカー4、プリアウト1、【サブウーファー出力】1BluetoothVer. 4.2待機時消費電力(W)2.0(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・無線時)、0.2(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF・BluetoothスタンバイOFF時)対応コーデック【Bluetooth】受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC対応プロファイル【Bluetooth】受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3
10ギガアクセスVPNルーター YAMAHA(ヤマハ)10ギガアクセスVPNルーターYAMAHA(ヤマハ)
739,800税込813,780
1台
翌日出荷
10ギガビット対応のコンボポートを2ポート搭載、各種処理能力が大幅に向上したハイエンドモデル、拠点が増えてもスケーラブルにネットワークを拡張可能、拠点追加の設定をより簡単にする「IPsec経路自動追加機能」に対応、省スペースと省エネルギー化の実現
仕様●(DSU内蔵)無し●(LANインターフェース)LAN1:4ポート、LAN2:4ポート、※LAN1/LAN2ポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、※LAN1/LAN2ポートは4ポートL2スイッチ●(WANインターフェース)任意のポートで設定可能、LAN3:1ポート、LAN4:1ポート、 ※LAN3/LAN4ポート:100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T、SFP+スロットと排他、※任意のLANインターフェースをWANインターフェースとして利用可●(その他インターフェース)microSDスロット×1、USBポート×1、コンソールポート×2(RJ-45、USB Mini-B(5pin))●(スループット)9900Mbps●(保守)5年間●(同時接続ユーザー数)利用環境による●(拡張スロット)SFP+ポート(1000BASE-SX/1000BASE-LX/10GBASE-SR/10GBASE-LR)×2ポート(LANポートと排他)●(通信プロトコル)IP、IPv4、IPv6、RIP、RIP2、OSPF、BGP4(EBGP、IBGP)●(通信速度(その他サポート))スループット 最大9.9Gbit/、IPsecスループット 最大3Gbit/s●(適用回線)FTTH(光ファイバー)、ADSL、 CATV、 ATM回線、 IP-VPN網、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 データコネクト、ひかり電話ナンバーゲート付属品はじめにお読みください(保証書含む)、電源コード(3ピンプラグ)、電源コード抜け防止金具(付属の電源コード専用)、ゴム足、ダストカバー(工場出荷時にSFP+スロットに取り付け済み)、ラックマウント用金具、取付ネジセキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能 、Winnyフィルター(Winny Version2 対応) 、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応) 、MACアドレスフィルタリングRoHS指令(10物質対応)対応
インペラー YAMAHA(ヤマハ)インペラーYAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
欠品中
リテーナ ベアリング YAMAHA(ヤマハ)リテーナ ベアリングYAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
欠品中
プレツシヤ-プレ-トアセンブリ YAMAHA(ヤマハ)プレツシヤ-プレ-トアセンブリYAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1個
欠品中
サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデル YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデルYAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
3.5"フルレンジユニットを搭載 上品な空間を演出する先進的なデザイン スピーカーのデザインと親和性の高いブラケットを同梱 上質なBGM再生を実現するチューニング 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ ペイント可能なキャビネットおよびグリル
仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン付属品ブラケットギア、ブラケットベース、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6形式フルレンジ、密閉式角度(°)公称指向:150×160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×130×134音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m)、最大出力:105SPL(計算値、 1m)コネクタユーロブロック(4ピン)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)
密閉型ヘッドホン HPH-MT5 YAMAHA(ヤマハ)密閉型ヘッドホン HPH-MT5YAMAHA(ヤマハ)
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷
付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(ナイロン)質量(g)245形式密閉型 オーバーイヤーケーブル長(m)【ストレート】3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×203×88再生周波数帯域(Hz)20~20000端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3インピーダンス(Ω)51ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状オーバーヘッド型
スタジオモニターヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)スタジオモニターヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
高い音圧レベルと耐久性を実現したスタジオモニターヘッドホン。 CCAWボイスコイル採用の40mmカスタムドライバーを搭載し、幅広い帯域で正確なレスポンスを確保 オーバーイヤー、密閉型デザインにより高い遮音性を実現 肌触りの良い合成レザーと余計な振動を吸収するクッションを採用した大型イヤーパッドにより快適な装着感と高い遮音性を両立 3次元のアームピボット構造と長さ調整が可能なスライダーにより長時間の使用でも疲れにくい装着感を実現 可動イヤーカップにより片耳モニターも可能 高堅牢性を誇るアルミダイキャストアームと肉厚ABSハウジングにより過酷な環境下での使用も安心 様々な用途に柔軟に対応するストレートケーブル(3m) Φ6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター付属 ヘッドホンの収納に便利なキャリングバッグ(合皮)を付属
ケーブル長(m)3.0ストレート付属品6.3mm ステレオ標準プラグ変換アダプター、キャリングバッグ(合皮)質量(g)360形式密閉型オーバーイヤー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×195×98(ケーブル、プラグを含まず)周波数特性再生:15Hz-25kHz音圧レベル(dB)出力:99SPL/mW(1kHz)端子3.5mm ステレオミニプラグ、6.3mm ステレオ標準プラグインピーダンス(Ω)49最大入力(mW)1600装着方式オーバーヘッドドライバー径(Φmm)40、ダイナミック、CCAWボイスコイル
パワードスタジオモニター(ペア) YAMAHA(ヤマハ)パワードスタジオモニター(ペア)YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニターLFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載原音に忠実なサウンド環境に合わせた音質の調整あらゆるユースケースに対応する入力とコントロールコンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 132, R側: 132質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1高さ(mm)L側: 223, R側: 223出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 189, R側: 177消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
ブルートゥースヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ブルートゥースヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
2色のカラーバリエーション、アクティブノイズキャンセリング、音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアアドバンスド、アンビエントサウンド(外音取込機能)を搭載したワイヤレスヘッドホン
仕様リスニングケア(アドバンスド)、ゲーミングモード、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作付属品USB給電ケーブル(20cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意型式密閉型/オーバーイヤー質量(g)335口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~20000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:最大32端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.2、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:7台
ブルートゥースヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ブルートゥースヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
3Dサウンドフィールド、アクティブノイズキャンセリング、リスニングオプティマイザーを搭載した ワイヤレスホームシアターヘッドホン
仕様リスニングケア(アドバンスド)、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、3Dサウンドフィールド、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作付属品USB給電ケーブル(50cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意型式密閉型/オーバーイヤーブラック質量(g)330口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~40000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:約34(3DサウンドフィールドOFF), 約11(3DサウンドフィールドON)端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可 / 3Dサウンドフィールド切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.0、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:8台
ヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
8,398税込9,238
1台
7日以内出荷
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:101dB●最大入力:1,000mW付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)型式オープンエアーダイナミック型質量(g)163(ケーブル含む)ケーブル長(m)2.0(左側片出し)口径(Φmm)ドライバー:40インピーダンス48Ωプラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ(ネジ式)再生周波数帯域(Hz)20~20000
楽器用ステレオワイヤレスヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)楽器用ステレオワイヤレスヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
ヘッドホンのコードのわずらわしさから解放してくれる楽器用ステレオ・ワイヤレス・ヘッドホン。Bluetooth機能付きで楽曲とのセッションも可能。超低遅延で遅れを感じることなく演奏できます。楽器演奏の為の専用設計心地良い装着感のセミオープンバックデザインBluetooth(R)で音楽プレイヤーデバイスと接続可能9時間連続再生
仕様●DC IN:トランスミッター:USB Type-C (USB1.1)●アクセサリー:オーディオケーブル:3.5 mm ステレオミニケーブル(2m) + 6.35 mm 変換プラグ●アクセサリー:USB ケーブル:Type A to C, USB1.1●アクセサリー:USB パワーアダプター:ACアタッチメントプラグ付き●インプット端子:トランスミッター:3.5 mm ステレオミニジャック●システム遅延:4 msec以下●デジタルフォーマット:独自方式(24bit相当)●ドライバー:ダイナミック/ 40.0 mm●ヘッドホンタイプ:オーバーイヤー●折り畳み / 回転:× / 〇●有線入力端子:3.5 mm ステレオミニジャック●無線周波数滞:2.4 GHz●電池持続時間(連続再生時間):約9時間型式セミ-オープンバック型質量(g)315、トランスミッター:400周波数特性20 Hz - 20 kHz最大消費電力(W)トランスミッター:2.55 (5.1 VDC × 500 mA)動作温度0 to +40 ℃充電時間(時間)フル充電:約3BluetoothBluetooth 4.2対応コーデックSBC対応プロファイルAVRCP, A2DP
密閉型ヘッドホン HPH-MT8 YAMAHA(ヤマハ)密閉型ヘッドホン HPH-MT8YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、1.2mコイルケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(合皮)ブラック質量(g)350形式密閉型 オーバーイヤーケーブル長(m)【ストレート】3.0、【コイル】1.2(ともに脱着式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×214×89再生周波数帯域(Hz)15~28000端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3インピーダンス(Ω)37ドライバーユニット(Φmm)45最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付 YAMAHA(ヤマハ)【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付YAMAHA(ヤマハ)
64,980税込71,478
1台
13日以内出荷
強力なドライバビリティを発揮するリニアダンピング回路を採用した定格出力85W×2・シングルプッシュプル構成の”ToP-ART”プリメインアンプと、192kHz/24bit D/Aコンバーターとの組み合わせによって、あらゆる音楽ソースを高純度にお楽しみいただくことを目指したアナログ/デジタル両対応の新・正統派プリメインアンプです。へアライン仕上げの質感を活かした清楚なアルミフロントパネル、指に馴染む伝統的シェイプのボリュームノブ/セレクターなど、洗練された使い心地も追求。音楽を愛するすべての方に聴く歓び、持つ歓びをお届けします。
仕様●RIAAイコライザー偏差:PHONO MM:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):PHONO MM:82dB以上(5mV、input shorted)、CD 他.Pure DIRECT ON:99dB以上(200mV、input shorted)●ダイナミックパワー(IHF):8Ω:130W、6Ω:150W、4Ω:185W、2Ω:220W●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:CD 他:65dB以上(input 5.1kΩ、shorted、1kHz)、CD 他:50dB以上(input 5.1kΩ、shorted、10kHz)●トーンコントロール特性:BASS:Boost/Cut 20Hz:±10dB, ターンオーバー周波数:400Hz、TREBLE:Boost/Cut 20kHz:±10dB, ターンオーバー周波数:3.5kHz●ヘッドホン定格出力(1kHz, 32Ω, 0.2%THD):CD 他:430mV/470Ω(1kHz、200mV、8Ω)●入力感度/入力インピーダンス:PHONO MM:3.0mV/47kΩ、CD 他:200mV/47kΩ●全高調波歪率:PHONO MM→REC OUT:0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)、CD 他→SP OUT:0.019%以下(20Hz~20kHz 45W/8Ω)●出力帯域幅:10Hz~50kHz(MAIN L/R動作時、0.04%THD、42.5W、8Ω)●定格出力電圧/出力インピーダンス:REC OUT:200mV/1.0kΩ以下、Subwoofer OUT:3.5V/1.2kΩ(カットオフ周波数:100Hz)●実用最大出力(JEITA):130W/8Ω(1kHz、10%THD)、150W/6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO MM:45mV(1kHz 0.03% THD)、CD 他:2.2V(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):40μV付属品リモコン、単3乾電池2本、取扱説明書質量(kg)10.3シルバー消費電力(W)240定格出力(W)85+85/8Ω(20Hz~20kHz、0.019%THD)、100+100/6Ω (20Hz~20kHz、0.038%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×151×387周波数特性CD 他:0±0.5dB(20Hz~20kHz)、CD 他.Pure DIRECT ON:0±1.0dB(10Hz~100kHz)入力端子8系統(CD1、チューナー1、ライン3、フォノ〔MM〕1、光デジタル1、同軸デジタル1)出力端子5系統(レックアウト2、サブウーファー1、ヘッドホン1、DCアウト1)待機電力(W)0.5