カテゴリ

  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(8,945)
  • 大阪魂(2,414)
  • 理研計器(1,861)
  • 三菱電機(1,175)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,129)
  • BIGM(丸山製作所)(943)
  • CKD(723)
  • KITO(キトー)(676)
  • WIDIA(518)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(414)
  • TRUSCO(376)
  • omron(オムロン)(367)
  • イスカル(276)
  • Flash Forge(276)
  • コガネイ(231)
  • ホンダ(201)
  • メディアカバーマーケット(200)
  • NTN(エヌティーエヌ)(188)
  • スバル(175)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッシャリレーアセンブリ YAMAHA(ヤマハ)

    フラッシャリレーアセンブリ

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • ヤマハ純正船外機プロペラ(G) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正船外機プロペラ(G)

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ヤマハ純正船外機用プロペラ
    用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式FT25、FT30、40H、40J、40V、40X、50D、50H、55B、F30A、F30B、F40A、F40B、F40D、F40F、F40J、F50A、F50F、F60A、F60C、F60F、EK40J
  • エアフィルター YAMAHA(ヤマハ)

    エアフィルター

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • ブルートゥースヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)

    ブルートゥースヘッドホン

    YAMAHA(ヤマハ)
    58,980税込64,878
    1台
    7日以内出荷
    3Dサウンドフィールド、アクティブノイズキャンセリング、リスニングオプティマイザーを搭載した ワイヤレスホームシアターヘッドホン
    付属品USB給電ケーブル(50cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意仕様リスニングケア(アドバンスド)、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、3Dサウンドフィールド、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作型式密閉型/オーバーイヤーブラック質量(g)330口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~40000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:約34(3DサウンドフィールドOFF), 約11(3DサウンドフィールドON)端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可 / 3Dサウンドフィールド切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.0、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:8台
  • YRM20 YRショートメカニックスーツ YAMAHA(ヤマハ)

    YRM20 YRショートメカニックスーツ

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    耐久性と着心地にこだわったTCツイル素材を採用。レーシングカラーのワーキングスーツ 耐久性に優れたT/C(ポリエステル/コットン)ツイルを使用 後ろウエスト部シャーリング仕様による快適な作業性 ウエスト・パンツ裾アジャスタブル仕様 運動性に優れた3Dカッティング採用
    ブラック、ブルー混率(%)〈表〉ポリエステル65、コットン35(T/Cツイル)
  • RY1003 2wayジャケット YAMAHA(ヤマハ)

    RY1003 2wayジャケット

    YAMAHA(ヤマハ)
    30,980税込34,078
    1着
    4日以内出荷
    着脱可能な袖パーツを外すと腕全体がメッシュになる 春・夏・秋と幅広い温度変化に対応可能な高機能ジャケット。YAMAHAマークとMTシリーズのMTマークからお選びいただけます。〇フォームプロテクター(肩・肘・背中)標準装備。〇安全性 3Dリフレクタープリント/リフレクターテープ/リフレクターパイピング を装備。〇擦れることが多い肩・肘部分にケブラー(R)製ニットを挟みこむことで生地の強度を補い、破損を防止。〇裏地 抗菌防臭加工 。〇背中ベンチレーション 通気性向上/ムレ軽減/快適性UP。〇サイズ調整ボタン(腰・腕) サイズ調整面ファスナー(モールドヤマハロゴ)。〇胸ポケット(ロック式ファスナー)
    素材表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100% 抗菌防臭加工、部分(肩・肘内部):ケブラー(R)ニット
  • RY1003 2wayジャケット YAMAHA(ヤマハ)

    RY1003 2wayジャケット

    YAMAHA(ヤマハ)
    30,980税込34,078
    1着
    4日以内出荷
    着脱可能な袖パーツを外すと腕全体がメッシュになる 春・夏・秋と幅広い温度変化に対応可能な高機能ジャケット。YAMAHAマークとMTシリーズのMTマークからお選びいただけます。〇フォームプロテクター(肩・肘・背中)標準装備。〇安全性 3Dリフレクタープリント/リフレクターテープ/リフレクターパイピング を装備。〇擦れることが多い肩・肘部分にケブラー(R)製ニットを挟みこむことで生地の強度を補い、破損を防止。〇裏地 抗菌防臭加工 。〇背中ベンチレーション 通気性向上/ムレ軽減/快適性UP。〇サイズ調整ボタン(腰・腕) サイズ調整面ファスナー(モールドヤマハロゴ)。〇胸ポケット(ロック式ファスナー)
    仕様【ロゴ】YAMAHAネイビーサイズXL素材表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100% 抗菌防臭加工、部分(肩・肘内部):ケブラー(R)ニット
  • ポータブルPAシステム YAMAHA(ヤマハ)

    ポータブルPAシステム

    YAMAHA(ヤマハ)
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。リチウムイオンバッテリー内蔵。
    バッテリー容量(Ah)2.7
  • ポータブルPAシステム YAMAHA(ヤマハ)

    ポータブルPAシステム

    YAMAHA(ヤマハ)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。
  • パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)

    パワーアンプ

    YAMAHA(ヤマハ)
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
    電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
  • パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)

    パワーアンプ

    YAMAHA(ヤマハ)
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
    仕様省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替)質量(kg)4.9出力ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%)消費電力60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む)入力感度・最大レベル:-56.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-8.0dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-30.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):-24.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu、クロストーク:マイク/ラインと他のマイク/ライン -70dB以下電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷周波数特性LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB, -2.5dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB, -3.0dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz @1W, 70V/100V, 120W/200W、0dB, -3.0dB, +1.0dB入力インピーダンス(Ω)3k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)歪率(%)全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力, Half power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス)コネクタInput 1-6:3.5mm ユーロブロック端子 (6-pin×3、バランス)(マイク/ライン入力)、ライン入力:Input 7-8:ステレオRCA端子 (アンバランス) ×2、Input 8:3.5mmステレオミニフォンジャック (アンバランス) - ST IN 2/ST IN 3:ステレオRCA端子 (アンバランス)、Input 5-6:RCA端子 (モノサム、アンバランス)× 4、スピーカー出力(ライン出力/スルー出力):バリアストリップ端子×2ペア、ライン出力:RCA端子 (アンバランス) ×2、外部制御(DCPシリーズ) RJ45, DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin) ×1動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D出力レベル定格:-10.0dBV(ライン出力)