カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(32)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • プロト(18)
  • Igus(イグス)(18)
  • SMC(16)
  • 三菱ふそう(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • Kawasaki(10)
  • トヨタ(10)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • NB(日本ベアリング)(7)
  • 東信製作所(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • ピカコーポレイション(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • ハーティング(5)
  • エスコ(4)
  • 岡田装飾金物(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45-074」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースクランプアセンブリ 90450-74001 YAMAHA(ヤマハ)ホースクランプアセンブリ 90450-74001YAMAHA(ヤマハ)
549税込604
1個
3日以内出荷
ホース (L330) 90445-07434 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L330) 90445-07434YAMAHA(ヤマハ)
829税込912
1個
3日以内出荷
ホース (L1050) 90445-07745 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L1050) 90445-07745YAMAHA(ヤマハ)
839税込923
1個
3日以内出荷
パワードモニタースピーカー ホワイトモデル バイアンプ2WAYバスレフ型 金具対応可 YAMAHA(ヤマハ)パワードモニタースピーカー ホワイトモデル バイアンプ2WAYバスレフ型 金具対応可YAMAHA(ヤマハ)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。 LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ 再生周波数帯域54Hz - 30kHz(-10dB)/ 74Hz - 24kHz(-3dB)とワイドな帯域をカバー LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載 M5x8(2x4面)を天面、底面、両側面に装備。別売のスピーカーブラケットを用いて壁、天井、バトンへ取り付け可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-13
パワードモニタースピーカー ブラックモデル バイアンプ2WAYバスレフ型 金具対応可 YAMAHA(ヤマハ)パワードモニタースピーカー ブラックモデル バイアンプ2WAYバスレフ型 金具対応可YAMAHA(ヤマハ)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。 LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ 再生周波数帯域54Hz - 30kHz(-10dB)/ 74Hz - 24kHz(-3dB)とワイドな帯域をカバー LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載 M5x8(2x4面)を天面、底面、両側面に装備。別売のスピーカーブラケットを用いて壁、天井、バトンへ取り付け可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-12
パワードスタジオモニター YAMAHA(ヤマハ)パワードスタジオモニターYAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷
DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデルLFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ再生周波数帯域54Hz - 30kHz (-10dB) / 74Hz - 24kHz (-3dB)とワイドな帯域をカバーLF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載ブラックモデル(HS5)、ホワイトモデル(HS5W)の2モデルを用意新開発のスピーカーユニットと厳選された音響部品高性能専用パワーアンプ共振を低減するエンクロージャー設計最新の流体音制御技術によるノイズの低減環境に合わせた緻密なセッティングを可能にするコントロール類と充実の端子類
仕様●インジケーター:Power ON(White LED)●クロスオーバー周波数:2kHz●入出力コネクター:XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 XLRとPhoneはパラレル接続●定格出力/ダイナミック:70W(LF: 45W/4Ω, HF: 25W/8Ω)その他LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz)セット内容取扱説明書, 電源コード幅(mm)170質量(kg)5.3高さ(mm)285形式バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター奥行(mm)222消費電力(W)45電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度-10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター)再生周波数帯域(Hz)(-10dB)54 - 30000、(-3dB)74 - 24000コンポーネントLF:5" コーン HF:1" ドーム
YAMAHA(ヤマハ)カテゴリ
関連カテゴリ