カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(100)
  • コガネイ(1,717)
  • メディアカバーマーケット(1,697)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,483)
  • KITO(キトー)(1,281)
  • BIGM(丸山製作所)(988)
  • エスコ(636)
  • CKD(553)
  • KITZ(キッツ)(410)
  • 大阪魂(397)
  • リケン(369)
  • コクヨ(342)
  • Panasonic(パナソニック)(322)
  • おしゃれEXPO(315)
  • ベン(299)
  • TRUSCO(290)
  • 桑名金属工業(280)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(251)
  • ヨシタケ(248)
  • omron(オムロン)(231)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4b」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット YAMAHA(ヤマハ)

    サーモスタット

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • ベース ピックアップ YAMAHA(ヤマハ)

    ベース ピックアップ

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
  • フートレスト リヤ 2 YAMAHA(ヤマハ)

    フートレスト リヤ 2

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • ピックアップアセンブリ YAMAHA(ヤマハ)

    ピックアップアセンブリ

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ)

    WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    背中アクションプリーツ。背中のツッパリ感などを解消。作業中の様々な動きにフィットし着心地を向上しています。アクトフィット アームフリー機能。脇下が1枚布になっているため腕を上げやすく、ツッパリ感のない動きを可能に。ウエストシャーリング。腰回りの伸縮性を高め運動性を妨げません。ウエストベルクロアジャスター。補強用膝パッド+ニット。直接地面に触れやすい箇所をガード。中のものが落ちにくいふらしポケット。角を丸くした破れにくいヒップポケット。ペン挿し付きの袖・胸ポケット。YAMAHAロゴ入り(胸・背中)
    材質(表地)TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%)
  • YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ)

    YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    コンパクト収納袋付き。初期耐水圧10,000mm/cm2。撥水加工にフッ素化合物を使用せず「環境に配慮」コストパフォーマンスに優れた新しいレインウェア
    素材表地:ナイロン100%(PVCラミネート加工)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
  • コットンメカニックスーツ OM-711 YAMAHA(ヤマハ)

    コットンメカニックスーツ OM-711

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,898税込9,788
    1着
    9日以内出荷から18日以内出荷
    高温に触れる作業に最適な綿100%素材のベーシックデザイン 左右の胸ポケットはフラップ式、屈んでも物が落ちません 左肩にペン刺し装備 腕を上げても突っ張らないアームフリー機能 腰を曲げても突っ張らない腰伸びシャーリング機能 地面に触れることの多い膝部分は二重布で補強しています レッグフリー機能
  • コットンメカニックスーツ YAM03 YAMAHA(ヤマハ)

    コットンメカニックスーツ YAM03

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1着
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ソフトタッチ綿素材を使ったヤマハメカニックスーツ。 配色ステッチも入っておしゃれな仕上がりです。
  • ユーロヤマハトップケース キーシリンダー B Q5KYSK069P04 YAMAHA(ヤマハ)

    ユーロヤマハトップケース キーシリンダー B Q5KYSK069P04

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種MT-09 TRACER
  • イグニツシヨンコイルアセンブリ YAMAHA(ヤマハ)

    イグニツシヨンコイルアセンブリ

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • PoEインジェクター YAMAHA(ヤマハ)

    PoEインジェクター

    YAMAHA(ヤマハ)
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    10ギガビット/マルチギガビットおよびIEEE 802.3btに対応したPoEインジェクターです。
    仕様●PoE規格:IEEE 802.3bt●PoE給電可能ポート:1●対応PoE受電機器:IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格またはIEEE 802.3bt規格に準拠したPoE受電機器●LANポート数:2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)●最大給電能力:60W付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)、ゴム足、マグネットシート電源AC100~240V(50/60Hz) (※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。) 、電源内蔵(電源スイッチなし),電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)対応WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX222 / WLX212 / WLX202皮相電力(VA)69W(70VA)発熱量(KJ/h)248kJ/h最大消費電流(A)0.7A給電方式Alternative B/4 ペア
  • ブロードバンドVoIPルーター NVR500 YAMAHA(ヤマハ)

    ブロードバンドVoIPルーター NVR500

    YAMAHA(ヤマハ)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。
    用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください)質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む)機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー最大消費電力(W)20動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1])スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応)発熱量(KJ/h)72.0プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4)IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s)最大消費電流(A)0.36
  • ヤマハ純正船外機プロペラ(BA) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正船外機プロペラ(BA)

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,198税込10,118
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ヤマハ純正船外機用プロペラ
    用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式4A、4C、4D、5C、F4B、F5A、F6C
  • グラフイツク 2 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2

    YAMAHA(ヤマハ)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
  • ネットワークレシーバー YAMAHA(ヤマハ)

    ネットワークレシーバー

    YAMAHA(ヤマハ)
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    リスニング・ライフスタイルのために、細部まで作り込まれたサウンド。最高の音を求め続ける人へ。R-N1000Aは、最上位モデルの技術を投入し、本格的なHiFiサウンドでさまざまな音楽コンテンツを楽しめます。ヤマハ独自の音場補正技術「YPAO」、大容量カスタムメイドトランス、ESS 社製DACなど、数々の優れたパーツを搭載。いつものリビングルームを非日常空間へと誘います。
    仕様●対応コンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T●無線出力:【Bluetooth】Bluetooth Class 2●RIAAイコライザー偏差:-ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):82dB、CD/LINE1/LINE2:100dB●USB関連:対応サンプリング周波数:PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応●ダイナミックパワー(IHF):140W+140W/8Ω、170W+170W/6Ω、220W+220W/4Ω、290W+290W/2Ω●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:-ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2:65dB/50dB以上●チューナー:FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、AMチューナー(531~1611kHz)●トーンコントロール特性:Bass:BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB●WPS (Wi-Fi Protected Setup):プッシュボタン式 、PIN コード式●ギャップレス再生:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD●ストリーミングサービス:AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz●対応サンプリング周波数:384kHz/32bit (WAV /AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。●対応セキュリティ:WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode●対応音声フォーマット:WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac 20MHzチャンネル帯域幅のみ●無線周波数帯域:2.4GHz/5GHz●入力感度/入力インピーダンス:PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ●全高調波歪率:-ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(50W/8Ω):0.019%●定格出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ●実用最大出力(JEITA):140W/ch, 8Ω、170W/ch, 6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.8Vrms(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms付属品リモコン、単3乾電池2本、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード質量(kg)12.3ブラック消費電力(W)250定格出力(W)100+100/8Ω、120+120/6Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×152×395(脚部、突起物を含む)、435×233×395(無線アンテナ直立時)周波数特性20Hz~20kHz(CD他):0±0.5dB、10Hz~100kHz(CD他、ピュアダイレクトオン):0±1.0dB入力端子【HDMI】1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])、【Network】1(100Base-TX/ 10Base-T)、【USBポート】1(Type B)、【その他】YPAO用マイク端子、【アナログ音声】ステレオ4(PHONO含む)、【デジタル音声】光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ)出力端子【その他】ヘッドホン1、トリガーアウト1、【アナログ音声】スピーカー4、プリアウト1、【サブウーファー出力】1BluetoothVer. 4.2待機時消費電力(W)2.0(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・無線時)、0.2(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF・BluetoothスタンバイOFF時)対応コーデック【Bluetooth】受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC対応プロファイル【Bluetooth】受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3
  • メトロノーム ピンク ME-55PK YAMAHA(ヤマハ)

    メトロノーム ピンク ME-55PK

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    ヤマハ 電子メトロノーム ME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単!
    仕様【メトロノーム】テンポ:30-250/min、拍子:0~7拍子 ,2~4連符、その他コントロール機能:音量:無段階ダイヤル式調節、メモリーバックアップ機能、【音源】基準ピッチ:A,B♭(440Hz、442Hz)付属品CR2032型リチウム電池×1幅(mm)62高さ(mm)44質量(g)30奥行(mm)17電池寿命(時間)約50ディスプレイLED表示:1カ所(赤色)
  • 【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付 YAMAHA(ヤマハ)

    【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付

    YAMAHA(ヤマハ)
    64,980税込71,478
    1台
    13日以内出荷
    強力なドライバビリティを発揮するリニアダンピング回路を採用した定格出力85W×2・シングルプッシュプル構成の”ToP-ART”プリメインアンプと、192kHz/24bit D/Aコンバーターとの組み合わせによって、あらゆる音楽ソースを高純度にお楽しみいただくことを目指したアナログ/デジタル両対応の新・正統派プリメインアンプです。へアライン仕上げの質感を活かした清楚なアルミフロントパネル、指に馴染む伝統的シェイプのボリュームノブ/セレクターなど、洗練された使い心地も追求。音楽を愛するすべての方に聴く歓び、持つ歓びをお届けします。
    仕様●RIAAイコライザー偏差:PHONO MM:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):PHONO MM:82dB以上(5mV、input shorted)、CD 他.Pure DIRECT ON:99dB以上(200mV、input shorted)●ダイナミックパワー(IHF):8Ω:130W、6Ω:150W、4Ω:185W、2Ω:220W●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:CD 他:65dB以上(input 5.1kΩ、shorted、1kHz)、CD 他:50dB以上(input 5.1kΩ、shorted、10kHz)●トーンコントロール特性:BASS:Boost/Cut 20Hz:±10dB, ターンオーバー周波数:400Hz、TREBLE:Boost/Cut 20kHz:±10dB, ターンオーバー周波数:3.5kHz●ヘッドホン定格出力(1kHz, 32Ω, 0.2%THD):CD 他:430mV/470Ω(1kHz、200mV、8Ω)●入力感度/入力インピーダンス:PHONO MM:3.0mV/47kΩ、CD 他:200mV/47kΩ●全高調波歪率:PHONO MM→REC OUT:0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)、CD 他→SP OUT:0.019%以下(20Hz~20kHz 45W/8Ω)●出力帯域幅:10Hz~50kHz(MAIN L/R動作時、0.04%THD、42.5W、8Ω)●定格出力電圧/出力インピーダンス:REC OUT:200mV/1.0kΩ以下、Subwoofer OUT:3.5V/1.2kΩ(カットオフ周波数:100Hz)●実用最大出力(JEITA):130W/8Ω(1kHz、10%THD)、150W/6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO MM:45mV(1kHz 0.03% THD)、CD 他:2.2V(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):40μV付属品リモコン、単3乾電池2本、取扱説明書質量(kg)10.3シルバー消費電力(W)240定格出力(W)85+85/8Ω(20Hz~20kHz、0.019%THD)、100+100/6Ω (20Hz~20kHz、0.038%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×151×387周波数特性CD 他:0±0.5dB(20Hz~20kHz)、CD 他.Pure DIRECT ON:0±1.0dB(10Hz~100kHz)入力端子8系統(CD1、チューナー1、ライン3、フォノ〔MM〕1、光デジタル1、同軸デジタル1)出力端子5系統(レックアウト2、サブウーファー1、ヘッドホン1、DCアウト1)待機電力(W)0.5