カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(9)
  • omron(オムロン)(808)
  • BIGM(丸山製作所)(600)
  • オカムラ(岡村製作所)(475)
  • RS PRO(475)
  • ホンダ(464)
  • Panasonic(パナソニック)(437)
  • ParkerTAIYO(414)
  • エスコ(371)
  • CKD(366)
  • 三菱電機(331)
  • 渡辺電機工業(326)
  • オーム電機(322)
  • サンワサプライ(311)
  • メディアカバーマーケット(287)
  • IDEC(和泉電気)(250)
  • エレコム(228)
  • オリエンタルモーター(221)
  • 東芝(214)
  • カシムラ(210)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ME-55 メトロノーム YAMAHA(ヤマハ)

    ME-55 メトロノーム

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。 ・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。
  • ギア キックアイドル YAMAHA(ヤマハ)

    ギア キックアイドル

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • YVC-300/330/331用ACアダプター YAMAHA(ヤマハ)

    YVC-300/330/331用ACアダプター

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷
    YVC-300/330専用のACアダプターです。
    仕様YVC-331/YVC-330/YVC-300用ACアダプター備考本ACアダプターには使用しているうちに少しずつ劣化する部品が含まれております。このため、部品の劣化が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合がございます。安全かつ安心してご使用いただくためには、劣化したACアダプターを交換することが必要です。※交換の目安として、1日 8時間、月に20日の使用で約5年です。ただし、24時間連続使用するなど、使用状態・使用環境によっては部品寿命による交換の必要が早まる場合がございます。定格出力(W)DC5V 1A定格入力AC100V 50/60Hz
  • ストップスイッチアセンブリ YAMAHA(ヤマハ)

    ストップスイッチアセンブリ

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
    付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)0~40電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226最大消費電力(W)2.5インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性×3
  • ダイナミックマイク YAMAHA(ヤマハ)

    ダイナミックマイク

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷
    スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク
    仕様●マイクホルダー:別売(径25mm前後使用可)●同梱ケーブル:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug●感度 (2.83 V/1 m):-54dB ±3dB (0 dB=1V/Pa ,1 kHz)●指向特性:単一指向性●出力インピーダンス:500 ohms ±30% (1 kHz)型式ダイナミック型ブラックスイッチON/OFF→○周波数特性60 Hz-15 kHzコネクタ3 pin XLR-M type
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)
    83,980税込92,378
    1セット
    翌々日出荷
    低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載 PGM180Wの高耐入力を実現
    付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)質量(kg)6.6形式2WAYバスレフ型間口(mm)Φ285角度(°)公称指向:100寸法(Φ×高さH)(mm)32×259音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:55-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)
    75,980税込83,578
    1セット
    翌々日出荷
    低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。 PGM180Wの高耐入力を実現
    付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)8.2形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:100×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)防水仕様IP35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
  • ブルートゥースヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)

    ブルートゥースヘッドホン

    YAMAHA(ヤマハ)
    58,980税込64,878
    1台
    7日以内出荷
    3Dサウンドフィールド、アクティブノイズキャンセリング、リスニングオプティマイザーを搭載した ワイヤレスホームシアターヘッドホン
    付属品USB給電ケーブル(50cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意仕様リスニングケア(アドバンスド)、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、3Dサウンドフィールド、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作型式密閉型/オーバーイヤーブラック質量(g)330口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~40000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:約34(3DサウンドフィールドOFF), 約11(3DサウンドフィールドON)端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可 / 3Dサウンドフィールド切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.0、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:8台
  • UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属) YAMAHA(ヤマハ)

    UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属)

    YAMAHA(ヤマハ)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な小規模拠点向けUTMアプライアンス。専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。
    付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m)仕様保守:1年間、LANポート数:LAN: 5ポート(L2スイッチ)・WAN: 1ポート、コンソールポート:1ポート(USB Type-C)、SFPポート:-、ルーティング:IPv4・IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite・IPIP)・v6コネクト(DS-Lite・IPIP)・クロスパス(可変IP・固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています、VPNスループット ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:970Mbps、FWスループット ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:2.0Gbps、NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループット・エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります:600Mbps、新規コネクション数/秒 ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:10500、同時コネクション数 ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:500000、状態表示ランプ:前面:3(POWER・ INTERNET・ STATUS)、動作環境条件:周囲温度0~40℃・周囲湿度15~80%(結露しないこと)、最大消費電力(皮相電力)・最大消費電流・発熱量:最大18.0W・0.44A・64.6kJ/h、筺体:プラスチック筐体・ファンレス、電波障害規格・環境負荷物質管理:VCCIクラスA・RoHS対応、仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750)機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパムUSBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)