カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(32)
  • KITO(キトー)(1,196)
  • BIGM(丸山製作所)(1,106)
  • 大阪魂(549)
  • 黒田精工(452)
  • CKD(433)
  • エスコ(419)
  • コクヨ(345)
  • ParkerTAIYO(331)
  • TRUSCO(325)
  • おしゃれEXPO(314)
  • コガネイ(291)
  • ホンダ(228)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(227)
  • PISCO(ピスコ)(216)
  • 廣杉計器(199)
  • メディアカバーマーケット(189)
  • パール金属(184)
  • omron(オムロン)(170)
  • IDEC(和泉電気)(168)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B6」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YF-9 ZENITH チンカーテン YAMAHA(ヤマハ)

    YF-9 ZENITH チンカーテン

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • YF-9 ZENITH コンフォートライナー YAMAHA(ヤマハ)

    YF-9 ZENITH コンフォートライナー

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • YF-9 ZENITH チークパッド YAMAHA(ヤマハ)

    YF-9 ZENITH チークパッド

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • YF-9 ZENITH ブレスガード YAMAHA(ヤマハ)

    YF-9 ZENITH ブレスガード

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • 無線LANアクセスポイント ブラック YAMAHA(ヤマハ)

    無線LANアクセスポイント ブラック

    YAMAHA(ヤマハ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    Wi-Fi 7がもたらす、次世代の無線LAN体験 。ネットワーク運用をもっとやさしく、 新しい無線LAN運用支援ツール「Wellness OnStage」(2026年秋対応予定) 。空間と調和する新しいデザインとカラーバリエーション
    付属品はじめにお読みください(保証書含)、同梱品チラシ、マウントパネル、スタンド、ケーブルチューブ、CONSOLEポート用ダストカバー、拡張用ポート用ダストカバー仕様●LANポートタイプ:LANポート×1(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T)●本体サイズ(D):190mm●本体サイズ(H):56mm●本体サイズ(W):190mm●無線LAN規格(802.11n):2.4GHz帯:IEEE 802.11b、g、n、ax、be 5GHz帯:IEEE 802.11a、n、ac、ax、be 6GHz帯:IEEE 802.11ax、be●無線同時接続可能ノード数:170●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●電波法備考:適合本体質量(g)900最大消費電力(W)15インターフェースLANポート×1、コンソールポート(RJ-45)×1、拡張用ポート×1通信速度2.4GHz帯:最大伝送速度688Mbps 、5GHz帯:最大伝送速度2,882Mbps、6GHz帯:最大伝送速度5,765MbpsRoHS指令(10物質対応)対応セキュリティ機能AP間プライバシーセパレーター、Any接続拒否、MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルスSSID、MAC認証機能、アクセス制御機能、WPS
  • ヤマハ純正船外機プロペラ(BA) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正船外機プロペラ(BA)

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,198税込10,118
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ヤマハ純正船外機用プロペラ
    用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式4A、4C、4D、5C、F4B、F5A、F6C
  • パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)

    パワーアンプ

    YAMAHA(ヤマハ)
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
    電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D