無線LANアクセスポイント ブラック

無線LANアクセスポイント ブラック - YAMAHA(ヤマハ)

Wi-Fi 7がもたらす、次世代の無線LAN体験
ネットワーク運用をもっとやさしく、 新しい無線LAN運用支援ツール「Wellness OnStage」(2026年秋対応予定)
空間と調和する新しいデザインとカラーバリエーション

付属品
はじめにお読みください(保証書含)、同梱品チラシ、マウントパネル、スタンド、ケーブルチューブ、CONSOLEポート用ダストカバー、拡張用ポート用ダストカバー
仕様
●LANポートタイプ:LANポート×1(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T)●本体サイズ(D):190mm●本体サイズ(H):56mm●本体サイズ(W):190mm●無線LAN規格(802.11n):2.4GHz帯:IEEE 802.11b、g、n、ax、be 5GHz帯:IEEE 802.11a、n、ac、ax、be 6GHz帯:IEEE 802.11ax、be●無線同時接続可能ノード数:170●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●電波法備考:適合
本体質量(g)
900
最大消費電力(W)
15
インターフェース
LANポート×1、コンソールポート(RJ-45)×1、拡張用ポート×1
通信速度
2.4GHz帯:最大伝送速度688Mbps 、5GHz帯:最大伝送速度2,882Mbps、6GHz帯:最大伝送速度5,765Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
セキュリティ機能
AP間プライバシーセパレーター、Any接続拒否、MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルスSSID、MAC認証機能、アクセス制御機能、WPS
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02496580WLX232(B)
¥173,000
¥169,800
¥186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする