カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,047)
  • Panasonic(パナソニック)(291)
  • 大阪魂(277)
  • 渡辺電機工業(261)
  • ダイヤトレンド(256)
  • ワルター(215)
  • 三菱電機(200)
  • TRUSCO(135)
  • コクヨ(134)
  • TDKラムダ(126)
  • RS PRO(109)
  • BIGM(丸山製作所)(105)
  • 萩原(91)
  • omron(オムロン)(89)
  • CKD(89)
  • 進和化学工業(SHINWA)(87)
  • ParkerTAIYO(85)
  • Puig (プーチ)(82)
  • 岩崎電気(78)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「W.S」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LTEアクセスVoIPルーター YAMAHA(ヤマハ)LTEアクセスVoIPルーターYAMAHA(ヤマハ)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
内蔵無線WAN(LTE/3G)を搭載しIPsecにも対応したオールインワンVoIPルーターのフラッグシップモデル。本体のONUポートに小型ONUを装着することで、別途据置型ONUやVoIPアダプター等を接続することなく、1台で光回線へ接続できます。これにより、省スペース化と省電力化を実現します。多彩なVoIP機能内蔵無線WAN(LTE/3G)を搭載RTXシリーズ各機能を搭載使いやすさを追求した新Web GUIを搭載YNOエージェント機能対応
付属品電源アダプター(P12V2.0A-HT)、 縦置きスタンド、 外部アンテナ×2、 アンテナ端子保護キャップ×2、 ONUポートダストカバー、 冊子(取扱説明書(保証書含む))、 CD-ROM(1枚[PDF]質量(g)700(付属品含まず)電源AC100V(50/60Hz)、 電源アダプター、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41×161.9(突起部含む・アンテナ部分を除く)機能ファイアウォール機能、バックアップ機能、統計管理機能、ロギング機能、拡張機能、電話機能その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 UPnP対応、 ネットボランチDNSサービス対応 (※17)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 SNTPサーバー最大消費電力(W)16.4(30VA)動作環境周囲温度0~45℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、 DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング発熱量(KJ/h)59.1無線【内蔵無線WAN(LTE/3G)】通信方式:3G(W-CDMA)/LTE、アンテナ数:2、通信速度:LTE 下り最大150Mbit/s、 上り最大50Mbit/s、3G 下り最大14Mbit/s、 上り最大5Mbit/s、対応周波数帯:LTE Band1、 3、 19、 21、3G Band1、 6、 19、対応キャリア:NTTドコモ最大消費電流(A)0.30
スマートL2 PoEスイッチ YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチYAMAHA(ヤマハ)
269,800税込296,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
2.5ギガビットに対応したポートを搭載。10ギガビット/マルチギガビットに対応したLANポートを4個、SFP+スロットを2個搭載しています。2.5ギガビット以上の速度で通信可能なLANポートでPoE+(IEEE802.3at)による給電に対応。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に15.4Wの給電が可能です。
付属品電源コード(3ピンプラグ), 電源コード抜け防止金具, はじめにお読みください(保証書付), ゴム足, ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み), ラックマウント用金具, ウォールマウント用金具, 取付ネジ色(本体)ブラックマグネットなし拡張スロット数2
ステッピングモーター YAMAHA(ヤマハ)ステッピングモーターYAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
欠品中