カテゴリ

  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • 三菱電機(11)
  • 日本製線(9)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • テンパール工業(3)
  • KSフィルター(3)
  • 日東工業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • FEC(エフ・イー・シー)(1)
  • コンサス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nfb 15a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電機 50HZ YAMAHA(ヤマハ)発電機 50HZYAMAHA(ヤマハ)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下形式【調速機】遠心重錘式定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425定格電流(A)20定格周波数(Hz)50排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)乾燥質量(kg)41燃料タンク容量(L)10連続運転時間(h)8.8スパークプラグNGK-BPR4ES点火方式TCIエンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式コンデンサ補償式騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷91dB,7m定格負荷65dB(A)定格出力(kVA)2コンセント交流15A×2個エンジンオイル量(L)0.6推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)