カテゴリ
- バイク純正部品(198)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(241)
- ERECTA(エレクター)(53)
- アズワン(45)
- エスコ(22)
- スバル(16)
- NAC(長堀工業)(15)
- INAX(LIXIL)(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- IDEC(和泉電気)(13)
- ホンダ(12)
- 東芝キヤリア(12)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- スズキ(8)
- Kawasaki(7)
- ラムマウント(7)
- イチネンTASCO(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- 三菱ふそう(5)
- ブランドをもっと見る
「pa21」の検索結果

パワーアンプ
YAMAHA(ヤマハ)¥97,980税込¥107,7781台6日以内出荷から8日以内出荷ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
カバー ハンドルバ - アツパ 2 1DK - F6145 - 00 - P1
YAMAHA(ヤマハ)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷主な適合純正品番1DK-F6145-00-P1主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD3)