カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(90)
  • 制御機器(59)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • バイク純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 電気材料(9)
  • 切削工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「pf21」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A30PF21シリーズ マルヤス電業

    Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A30PF21シリーズ

    マルヤス電業
    1,398税込1,538
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A25PF21シリーズ マルヤス電業

    Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A25PF21シリーズ

    マルヤス電業
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 表示テープ(取扱注意) エスコ

    表示テープ(取扱注意)

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1巻
    当日出荷
    梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) 横読み
    仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
  • コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業

    コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ

    タカチ電機工業(20件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
    付属品丸木ねじ付取付穴ピッチ(mm)3.5
  • MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) SUZUKID(スズキッド)

    MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)

    SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(0.8kg)
    当日出荷
    用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
  • ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) ピローブロック用

    岩田製作所(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プッシュ式レジスター PF2 シルファー

    プッシュ式レジスター PF2

    シルファー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
    用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイト
  • 引手 横引き用 二重丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 二重丸

    BIDOOR(ビドー)(4件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄(防錆処理)
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 外車用オイルフィルター ACDelco

    外車用オイルフィルター

    ACDelco(73件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
  • PF2用花粉フィルター シルファー

    PF2用花粉フィルター

    シルファー
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    PF2用の花粉フィルターです。
    用途フィルターの交換用としてフィルター花粉
  • パンチングボード用 樹脂フック 光

    パンチングボード用 樹脂フック

    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
    材質ポリアセタール先端径(Φmm)6
  • ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷から62日以内出荷
    ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    6,198税込6,818
    1パック(100個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
  • 90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄) エスコ

    90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄)

    エスコ
    7,620税込8,382
    1個
    翌日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8耐荷重(kg)約477
  • PF2用PM2.5用フィルター シルファー

    PF2用PM2.5用フィルター

    シルファー
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    PF2用のPM2.5用フィルターです。
    用途フィルターの交換用としてフィルターPM2.5
  • プッシュ式レジスター PF2 シルファー

    プッシュ式レジスター PF2

    シルファー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
    用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイト
  • PF2用ハニカムフィルター シルファー

    PF2用ハニカムフィルター

    シルファー
    469税込516
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    PF2用のハニカムフィルターです。
    用途フィルターの交換用としてフィルターハニカム
  • ワイドレシーバーレンジャー アテ付 プロフィスト21(王子ゴム)

    ワイドレシーバーレンジャー アテ付

    プロフィスト21(王子ゴム)(1件のレビュー)
    809税込890
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くて疲れにくい。イヤな臭いがしない。手に優しく丈夫。肌感覚で手になじむ。手の平補強付!。丸洗いOK
  • 折りたたみ踏台 アルインコ

    折りたたみ踏台

    アルインコ
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷
    頑丈設計でコンパクト収納のカジュアルカラー樹脂製踏台です。
    トラスコ品番523-2801段数1段天板寸法(mm)250×356天板高さ(m)0.215最大使用質量(kg)100
  • メカニカルバルブ M5シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M5シリーズ

    AirTAC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
  • ワイドレシーバー背抜き プロフィスト21(王子ゴム)

    ワイドレシーバー背抜き

    プロフィスト21(王子ゴム)(4件のレビュー)
    879税込967
    1双
    当日出荷から8日以内出荷
    軽くて疲れにくい。イヤな臭いがしない。手に優しく丈夫。肌感覚で手になじむ。丸洗いOK
    材質(甲)ポリエステル
  • 90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒) エスコ

    90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8耐荷重(kg)約477
  • ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚) EPSON

    ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)

    EPSON
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。チェーンストア統一伝票など多くの帳票に対応。紙厚調整は手動のため、用紙によって都度調整をしない単一の帳票を使う場合におすすめです。
    プリント方式ドットインパクト使用可能用紙サイズA4横商品タイププリンター
  • セーフティライト PF

    セーフティライト

    PF
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    厳しい気温、環境での使用が可能です。 最大150時間長持ちします。 LEDを採用しています。
    用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得セット内容リチウム電池(CR123A)×1本材質強化ポリカーボネート高さ(mm)40質量(g)200径(Φmm)105LED使用数(個)16
  • メカニカルバルブ M3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • 3M Privacy Filter for Monitor 3M

    3M Privacy Filter for Monitor

    3M
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
    可視光線透過率(%)65視認角度(°)60タッチパネル方式非対応のぞき見防止対応
  • 90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒) エスコ

    90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    材質ポリウレタン寸法(mm)幅:133、高さ:19、全長:914質量(kg)0.8耐荷重(kg)約477
  • FIXスポーク  スターブライト 星工業

    FIXスポーク スターブライト

    星工業
    279税込307
    1本(273mm)
    4日以内出荷
  • 引手 横引き用 まほろば BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 まほろば

    BIDOOR(ビドー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質
  • チャコエース ファインマーカー 細 KAWAGUCHI (河口)

    チャコエース ファインマーカー 細

    KAWAGUCHI (河口)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    細書き専用。線が細くきれいに書け、水で消すことができます。
  • ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット NPF

    NICHIRYO(ニチリョー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
    設定方式固定式
  • SPF 2×10材 ノーブランド

    SPF 2×10材

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×235
  • DSLプラグ 2F SK11

    DSLプラグ 2F

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436915(SK11・DSLプラグL2F・S-22DPFL260)材質鋼鉄・他寸法(mm)36×17質量(g)29ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/4適合流体空気
  • 樹脂絶縁台 ODELIC(オーデリック)

    樹脂絶縁台

    ODELIC(オーデリック)
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • 引手 横引き用 七宝丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 七宝丸

    BIDOOR(ビドー)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質