カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(275)
  • BIGM(丸山製作所)(3,600)
  • エスコ(1,238)
  • TRUSCO(808)
  • (770)
  • オカムラ(岡村製作所)(703)
  • イスカル(681)
  • コガネイ(617)
  • 京セラ(601)
  • CKD(578)
  • NAKANO(538)
  • ヤナセ(柳瀬)(517)
  • マキタ(475)
  • フロンケミカル(460)
  • NSK(ナカニシ)(443)
  • サンフレックス(439)
  • イチグチ(409)
  • omron(オムロン)(387)
  • IDEC(和泉電気)(382)
  • SK11(378)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-1」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーRS(化学合成)YAMAHA(ヤマハ)(197件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(1L)
当日出荷から10日以内出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
スペアーボンベセット 18UML Elite YAMAHA(ヤマハ)スペアーボンベセット 18UML EliteYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
ヤマハ膨張式ライフジャケットYWV-2620RS、YWW-5620RS専用スペアーボンベセットです。
用途YWV-2620RS、YWW-5620RS専用
パワードスタジオモニター(ペア) YAMAHA(ヤマハ)パワードスタジオモニター(ペア)YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニターLFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載原音に忠実なサウンド環境に合わせた音質の調整あらゆるユースケースに対応する入力とコントロールコンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 132, R側: 132質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1高さ(mm)L側: 223, R側: 223出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 189, R側: 177消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
ヤマハVPNクライアントソフトウェアYMS-VPN8(1ライセンス) YAMAHA(ヤマハ)ヤマハVPNクライアントソフトウェアYMS-VPN8(1ライセンス)YAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1台
8日以内出荷
L2TP/IPsecによるVPN接続を前提としたVPNクライアントソフトウェアです。対応OS:Windows 10 (32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Vista SP2(32bit)、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2。
仕様●提供メディア:メディアなし、ダウンロード提供●動作HDD容量:100MBの空きディスク容量●動作メモリ:1GB●動作CPU:1GHz以上のプロセッサー●プラットフォーム:Windows対応OSWindows 10(32bit/64bit)/Windows 8.1(32bit/64bit)/Windows 7 SP1(32bit/64bit)/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows XP SP3(32bit)
パワードスタジオモニター(ペア) YAMAHA(ヤマハ)パワードスタジオモニター(ペア)YAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1セット
8日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニターLFに4.5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ再生周波数特性(-10dB)60Hz-22kHz26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載原音に忠実なサウンド環境に合わせた音質の調整あらゆるユースケースに対応する入力とコントロールコンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:2.3kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):102dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 150, R側: 150質量(kg)L側: 3.7, R側: 3.1高さ(mm)L側: 240, R側: 240出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 213, R側: 203消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)60 - 22000、(-3dB)83 - 20000コンポーネントHF:1" ドームツイーターLF:4.5" コーン
水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RS YAMAHA(ヤマハ)水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RSYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
用途小型船舶用本体質量(g)(ボンベ含む)590ウエスト(cm)70~100分類タイプA適合ボンベ18UML Elite
水感知膨張式ウエストベルトタイプ救命胴衣 YWW-5620R YAMAHA(ヤマハ)水感知膨張式ウエストベルトタイプ救命胴衣 YWW-5620RYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
用途小型船舶用本体質量(g)(ボンベ含む)515ウエスト(cm)70~100分類タイプA適合ボンベ18UML Elite
無線LANルーター YAMAHA(ヤマハ)無線LANルーターYAMAHA(ヤマハ)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
小規模オフィスや店舗などに最適な機能を搭載 シンプルな操作性と高い信頼性 ネットワークトラブルの解決方法を提案する「ウェルネスモニター」
仕様●同時接続ユーザー数:20人、30端末以下を想定●適用回線:FTTH(光ファイバー)、CATV、広域イーサネット網●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×4ポート●電波法備考:適合●電気用品安全法(備考):電源アダプタ適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●環境自己主張マーク:なし●通信プロトコル:IPv4、IPv6●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×1ポート●電気通信事業法:適合●スループット:2000Mbps●電気通信事業法備考:適合●その他インターフェース:microSD(SDHC対応)×1スロット、コンソールポート(RJ-45)×1ポート付属品冊子(はじめにお読みください[保証書含む])、電源アダプター、 電源抜け防止フック、スタンド、マウントパネル、マウントパネル固定ネジ備考無線LAN対応(IEEE802.11b/a/g/n/ac/ax)寸法H(mm)193本体質量(g)530寸法D(mm)130寸法W(mm)73最大消費電力(W)13セキュリティDHCPスヌーピング、ファイアウォール機能、認証機能(RADIUS、PAP/CHAP、MS-CHAPv2)伝送速度(Mbps)【2.4GHz帯無線LAN】574、【5GHz帯無線LAN】1201伝送方法【2.4GHz帯無線LAN】IEEE802.11b/g/n/ax、【5GHz帯無線LAN】IEEE802.11a/n/ac/axRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4、5
AVアンプ   RX-V6AB [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応 /ワイドFM対応 /7.1ch /DolbyAtmos対応] YAMAHA(ヤマハ)AVアンプ RX-V6AB [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応 /ワイドFM対応 /7.1ch /DolbyAtmos対応]YAMAHA(ヤマハ)
85,980税込94,578
1個
13日以内出荷
Wi-Fi・BluetoothR・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応トップスピーカーやハイトスピーカーなしで3次元音場をバーチャル再生できる「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能。ファームウェアアップデートで対応予定4k/120Hz入出力に対応したHDMI端子を搭載し、ゲームプレイに最適な最新規格(ALLM,VRR,QMS,QFT)に対応 ファームウェアアップデートで対応予定Amazon Alexaデバイスでの音声操作MusicCast20やMusicCast50と組み合わせてワイヤレスサラウンドを構築できるMusiCast Surroundに対応設置環境の違いによる音質・音場の偏りも有効に補正するYPAO-R.S.C
仕様【内蔵パワーアンプ数】7、【対応コンテンツ保護】受信/送信:SCMS-T方式 SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、スタートアップガイド、安全上のご注意質量(kg)9.8ブラック消費電力(W)360出力【スピーカー】9(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、エクストラスピーカー1L/R [プレゼンス、ゾーン2と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [サラウンドバック、ゾーン2、バイアンプL/Rと割り当て変更可能])、 【ヘッドホン出力】1、【その他出力端子】トリガーアウト1最大出力(W)【1kHz、1ch駆動】150/ch(8Ω, 10%THD)、160/ch(6Ω, 10%THD)定格出力(W)【20Hz-20kHz、2ch駆動】100/ch(8Ω, 0.06%THD)、【1kHz、1ch駆動】125/ch(8Ω, 0.9%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×171×377(脚部、突起物を含む)、435×245×377(無線アンテナ直立時)機能【音質関連】フロントバイアンプ、【シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連】シネマDSP、シネマDSP<3Dモード>、シネマDSP 総プログラム数:17、バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応)、バーチャル・シネマフロント、バーチャル・プレゼンススピーカー、バーチャル・サラウンドバックスピーカ、サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能)、DSPエフェクトレベルノーマライズ、アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能)、アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能)、ダイアログレベル調整/ダイアログリフト、YPAO(視聴環境最適化システム)、YPAO マルチポイント計測、Extra Bass、ミュージックエンハンサー、【映像関連】3D映像対応パススルー、HDMIパススルー8k60B/ 4k120AB/24GBPS(HDMI入力1-3)、リピート出力、ビデオアップスケーリング(1080p to 4K)、ディープカラー(30/36bit)、x.v.Color、BT.2020 Colorimetry、HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)、HDR 10+、【HDMI制御関連】HDCP2.3、HDMI CEC(リンク機能)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDMI eARC、オートリップシンク、スタンバイスルー、【MusicCast(R)】対応、【AirPlay/ミュージックプレイ対応音声フォー】AirPlay 2, 音声のみ対応、【ギャップレス】WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ストリーミングサービス】radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer HiFi、インターネットラジオ、【PCバックアップ】対応インターフェース100Base-TX/10Base-Tサンプリング周期96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD)対応フォーマット【コード】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC/Dolby Surround/DTS Neo:6(Music/Cinema)/Neural:X、【HDMI制御関連/音声】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC、【映像】VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz(8K60B)、50Hz(8K50B)、30Hz、25Hz、24Hz DSC(Display Stream Compression)のみ対応。【USB対応音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ネットワーク関連/音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSDセキュリティWEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode端子数【USB(音声入力用〔USB2.0〕)】1(フロント)入出力【HDCP2.3対応】7入力 / 1出力、【プリアウト】2(フロントL/R)、サブウーファー[モノラル]×2、【ゾーン】2(ゾーン2出力)、【ネットワーク】Ethernet/Wireless、【USBアルバムアート】対応ネットワークタイプ【WPS (Wi-Fi Protected Setup)】プッシュボタン式 、PIN コード式無線出力:Bluetooth Class2BluetoothVer.4.2音声入力【デジタル】光1 / 同軸1、【アナログ】RCA4(Phono1含む)通信距離(m)最大10(障害物が無いこと)USBタイプ【デバイス】USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)周波数帯域(GHz)無線:2.4/5HDMI規格入力/出力:7 / 1待機時消費電力(W)(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ)2.4/0.1対応コーデック受信:SBC/AAC、送信:SBC無線LANIEEE 802.11 a/b/g/n/ac(acは20MHzチャンネル帯域幅のみ)対応プロファイルA2DP、AVRCP
【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付 YAMAHA(ヤマハ)【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付YAMAHA(ヤマハ)
64,980税込71,478
1台
13日以内出荷
強力なドライバビリティを発揮するリニアダンピング回路を採用した定格出力85W×2・シングルプッシュプル構成の”ToP-ART”プリメインアンプと、192kHz/24bit D/Aコンバーターとの組み合わせによって、あらゆる音楽ソースを高純度にお楽しみいただくことを目指したアナログ/デジタル両対応の新・正統派プリメインアンプです。へアライン仕上げの質感を活かした清楚なアルミフロントパネル、指に馴染む伝統的シェイプのボリュームノブ/セレクターなど、洗練された使い心地も追求。音楽を愛するすべての方に聴く歓び、持つ歓びをお届けします。
仕様●RIAAイコライザー偏差:PHONO MM:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):PHONO MM:82dB以上(5mV、input shorted)、CD 他.Pure DIRECT ON:99dB以上(200mV、input shorted)●ダイナミックパワー(IHF):8Ω:130W、6Ω:150W、4Ω:185W、2Ω:220W●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:CD 他:65dB以上(input 5.1kΩ、shorted、1kHz)、CD 他:50dB以上(input 5.1kΩ、shorted、10kHz)●トーンコントロール特性:BASS:Boost/Cut 20Hz:±10dB, ターンオーバー周波数:400Hz、TREBLE:Boost/Cut 20kHz:±10dB, ターンオーバー周波数:3.5kHz●ヘッドホン定格出力(1kHz, 32Ω, 0.2%THD):CD 他:430mV/470Ω(1kHz、200mV、8Ω)●入力感度/入力インピーダンス:PHONO MM:3.0mV/47kΩ、CD 他:200mV/47kΩ●全高調波歪率:PHONO MM→REC OUT:0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)、CD 他→SP OUT:0.019%以下(20Hz~20kHz 45W/8Ω)●出力帯域幅:10Hz~50kHz(MAIN L/R動作時、0.04%THD、42.5W、8Ω)●定格出力電圧/出力インピーダンス:REC OUT:200mV/1.0kΩ以下、Subwoofer OUT:3.5V/1.2kΩ(カットオフ周波数:100Hz)●実用最大出力(JEITA):130W/8Ω(1kHz、10%THD)、150W/6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO MM:45mV(1kHz 0.03% THD)、CD 他:2.2V(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):40μV付属品リモコン、単3乾電池2本、取扱説明書質量(kg)10.3シルバー消費電力(W)240定格出力(W)85+85/8Ω(20Hz~20kHz、0.019%THD)、100+100/6Ω (20Hz~20kHz、0.038%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×151×387周波数特性CD 他:0±0.5dB(20Hz~20kHz)、CD 他.Pure DIRECT ON:0±1.0dB(10Hz~100kHz)入力端子8系統(CD1、チューナー1、ライン3、フォノ〔MM〕1、光デジタル1、同軸デジタル1)出力端子5系統(レックアウト2、サブウーファー1、ヘッドホン1、DCアウト1)待機電力(W)0.5
スピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)スピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
15インチウーファー、2.5インチボイスコイルを搭載。シリーズで最も豊かな低域を誇り、特にパワフルな低域と高出力が求められるライブイベントやDJイベント、または設備用途に応えます。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャースピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備フロアモニタリングにも高い性能を発揮設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):126dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)材質プラスチック幅(mm)455質量(kg)17.7高さ(mm)700形式2-wayバスレフ型スピーカー奥行(mm)378周波数(kHz)クロスオーバー:2.0ハンドル側面 x2外装色再生周波数帯域(Hz)46 - 2000(-10dB)インピーダンス(Ω)Lo-Z:8コンポーネントLF:15インチコーン, 2.5インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー許容入力(W)NOISE:250PGM:500PEAK:1000
カバー オイルエレメント YAMAHA(ヤマハ)カバー オイルエレメントYAMAHA(ヤマハ)
8,998税込9,898
1個
欠品中
スピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)スピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
10インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。シリーズ内で最もコンパクト、軽量であるにも関わらず、驚くほどのパワーを発揮します。可搬用途、設備用途のどちらにも最適です。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャースピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備フロアモニタリングにも高い性能を発揮設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):123dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)材質プラスチック幅(mm)308質量(kg)9.4高さ(mm)493形式2-wayバスレフ型スピーカー奥行(mm)289周波数(kHz)クロスオーバー:2.8ハンドル上面 x1外装色再生周波数帯域(Hz)50 - 2000(-10dB)インピーダンス(Ω)Lo-Z:8コンポーネントLF:10インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1インチボイスコイルコンプレッションドライバー許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700
スピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)スピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
12インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。サイズとパフォーマンスのバランスに優れたモデルです。メインスピーカーとして、フロアモニターとして、また設備用スピーカーとして、幅広い用途をカバーします。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャースピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備フロアモニタリングにも高い性能を発揮設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):125dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)材質プラスチック幅(mm)376質量(kg)13.9高さ(mm)601形式2-wayバスレフ型スピーカー奥行(mm)348周波数(kHz)クロスオーバー:2.1ハンドル側面 x2外装色再生周波数帯域(Hz)48 - 2000(-10dB)インピーダンス(Ω)Lo-Z:8コンポーネントLF:12インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700