カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(37)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • 川西水道機器(14)
  • 日本スプリュー(12)
  • KTC(10)
  • 東日製作所(8)
  • エレコム(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • 八興(6)
  • タカチ電機工業(5)
  • TRUSCO(5)
  • 岩田製作所(4)
  • 十川産業(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(4)
  • シグマ光機(4)
  • RotopaX(ロトパックス)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-2.5」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラー チエン 1 3SP-25388-00 YAMAHA(ヤマハ)プラー チエン 1 3SP-25388-00YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ボルト 3SP-25926-51 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 3SP-25926-51YAMAHA(ヤマハ)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3SP-25926-51主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
マスターシリンダサブASSY 3SP-25870-01 YAMAHA(ヤマハ)マスターシリンダサブASSY 3SP-25870-01YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3SP-25870-00
フロント ホイール キツト 1SP-25102-10 YAMAHA(ヤマハ)フロント ホイール キツト 1SP-25102-10YAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
リヤ ホイール キツト 1SP-25302-10 YAMAHA(ヤマハ)リヤ ホイール キツト 1SP-25302-10YAMAHA(ヤマハ)
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
ボルト 3SP-25914-51 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 3SP-25914-51YAMAHA(ヤマハ)
409税込450
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3SP-25914-51主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
サポート パッド 3SP-25919-51 YAMAHA(ヤマハ)サポート パッド 3SP-25919-51YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
サポート パッド 3SP-25919-01 YAMAHA(ヤマハ)サポート パッド 3SP-25919-01YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
適合モーター100W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
適合モーター50W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
85,900税込94,490
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
88,900税込97,790
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付 YAMAHA(ヤマハ)【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付YAMAHA(ヤマハ)
64,980税込71,478
1台
13日以内出荷
強力なドライバビリティを発揮するリニアダンピング回路を採用した定格出力85W×2・シングルプッシュプル構成の”ToP-ART”プリメインアンプと、192kHz/24bit D/Aコンバーターとの組み合わせによって、あらゆる音楽ソースを高純度にお楽しみいただくことを目指したアナログ/デジタル両対応の新・正統派プリメインアンプです。へアライン仕上げの質感を活かした清楚なアルミフロントパネル、指に馴染む伝統的シェイプのボリュームノブ/セレクターなど、洗練された使い心地も追求。音楽を愛するすべての方に聴く歓び、持つ歓びをお届けします。
仕様●RIAAイコライザー偏差:PHONO MM:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):PHONO MM:82dB以上(5mV、input shorted)、CD 他.Pure DIRECT ON:99dB以上(200mV、input shorted)●ダイナミックパワー(IHF):8Ω:130W、6Ω:150W、4Ω:185W、2Ω:220W●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:CD 他:65dB以上(input 5.1kΩ、shorted、1kHz)、CD 他:50dB以上(input 5.1kΩ、shorted、10kHz)●トーンコントロール特性:BASS:Boost/Cut 20Hz:±10dB, ターンオーバー周波数:400Hz、TREBLE:Boost/Cut 20kHz:±10dB, ターンオーバー周波数:3.5kHz●ヘッドホン定格出力(1kHz, 32Ω, 0.2%THD):CD 他:430mV/470Ω(1kHz、200mV、8Ω)●入力感度/入力インピーダンス:PHONO MM:3.0mV/47kΩ、CD 他:200mV/47kΩ●全高調波歪率:PHONO MM→REC OUT:0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)、CD 他→SP OUT:0.019%以下(20Hz~20kHz 45W/8Ω)●出力帯域幅:10Hz~50kHz(MAIN L/R動作時、0.04%THD、42.5W、8Ω)●定格出力電圧/出力インピーダンス:REC OUT:200mV/1.0kΩ以下、Subwoofer OUT:3.5V/1.2kΩ(カットオフ周波数:100Hz)●実用最大出力(JEITA):130W/8Ω(1kHz、10%THD)、150W/6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO MM:45mV(1kHz 0.03% THD)、CD 他:2.2V(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):40μV付属品リモコン、単3乾電池2本、取扱説明書質量(kg)10.3シルバー消費電力(W)240定格出力(W)85+85/8Ω(20Hz~20kHz、0.019%THD)、100+100/6Ω (20Hz~20kHz、0.038%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×151×387周波数特性CD 他:0±0.5dB(20Hz~20kHz)、CD 他.Pure DIRECT ON:0±1.0dB(10Hz~100kHz)入力端子8系統(CD1、チューナー1、ライン3、フォノ〔MM〕1、光デジタル1、同軸デジタル1)出力端子5系統(レックアウト2、サブウーファー1、ヘッドホン1、DCアウト1)待機電力(W)0.5