特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,816件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルロースアセテートメンブレンフィルタ ADVANTECセルロースアセテートメンブレンフィルタADVANTEC
73,980税込81,378
1箱(25枚)
41日以内出荷
タンパク質等の吸着が少なく、セルロース混合エステルメンブレンフィルタに比べ、アルコール類に耐性があるフィルタです。
品番メーカー:11130029入数(枚)25滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱(180℃)可表面無地直径(mm)293Φ孔径(Φμm)3
シリカろ紙(QR-200) ADVANTECシリカろ紙(QR-200)ADVANTEC
19,980税込21,978
1組(50枚)
40日以内出荷
シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。
品番メーカー:36721042
セルロース混合エステルメンブレンフィルタ ADVANTECセルロース混合エステルメンブレンフィルタADVANTEC
61,980税込68,178
1箱(25枚)ほか
5日以内出荷から42日以内出荷
重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(125℃)も可能です。
滅菌未滅菌
コンパクトカートリッジハウジング(MSL) ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング(MSL)ADVANTEC
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
材質3Sクランプ:SUS304 ガスケット O-リング:シリコーン その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×217質量(kg)1.3品番メーカー:43297030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
コンパクトカートリッジハウジング(MS) ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング(MS)ADVANTEC
189,800税込208,780
1個
41日以内出荷
ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
材質3Sクランプ:SUS304 O-リング:シリコーン ガスケット:シリコーン PTFE その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1.5Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×219質量(kg)1.9品番メーカー:43298030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
ホットプレート ADVANTECホットプレートADVANTEC
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
プレートにはセラミックコーティングを施したアルミを採用しており、耐熱性・耐久性に優れています。サンドバスとしても使用できます。
使用温度範囲(℃)70~350温度制御熱電対式ON/OFF制御材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度(℃)±10
フットスイッチ ADVANTECフットスイッチADVANTEC
14,699税込16,169
1個
5日以内出荷
品番メーカー:RF000281
採水スタンド ADVANTEC採水スタンドADVANTEC
47,299税込52,029
1個
5日以内出荷
採水ユニットに取り付ける卓上型スタンドです。
品番メーカー:RF002190
高性能イオン交換樹脂カートリッジ ADVANTEC高性能イオン交換樹脂カートリッジADVANTEC
35,699税込39,269
1本
5日以内出荷
適合機種RFD240ND/260ND/342ND/343ND/362ND/363ND品番メーカー:RF000342タイプワンタッチ接続(高純度イオン交換水採水ユニット付用)
トーセル(TCYE-NS) ADVANTECトーセル(TCYE-NS)ADVANTEC
16,980税込18,678
1本
40日以内出荷
低抵抗でメンブレンフィルター並みの高効率と繊維製フィルター並みのコストを実現させたカートリッジフィルターです。ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。
トーセル(TCY-ND) ADVANTECトーセル(TCY-ND)ADVANTEC
25,980税込28,578
1本
40日以内出荷
メンブレンフィルターに近い高効率を実現した、2層構造プリーツカートリッジです。ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを2層構造とし、溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアと共に構成しています。フィルター自身からの繊維の離脱は、微少で、フィルターの目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。1本当り5,500(250mmタイプ)の有効濾過面積を持ち、またプレフィルターの採用により段階的に濾過が行えるため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。
品番メーカー:21902111
トーセル(TCS-020) ADVANTECトーセル(TCS-020)ADVANTEC
28,980税込31,878
1本
40日以内出荷
ポリエーテルスルホン(PESU)製メンブレンフィルターとポリプロピレンから構成された、クリーン性に優れたカートリッジフィルターです。フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることは、ほとんどありません。
トーセル(TCPE-10) ADVANTECトーセル(TCPE-10)ADVANTEC
5,798税込6,378
1本
40日以内出荷
トーセル(TCPD-03A) ADVANTECトーセル(TCPD-03A)ADVANTEC
3,998税込4,398
1本
40日以内出荷
濾層の内側になるほど小孔径になるように構成したデプスタイプのカートリッジフィルターで、各種液体の清澄濾過、乳剤、顔料などの分級濾過に適しています。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した、信頼性の高いカートリッジフィルターです。
トーセル(TCP-7) ADVANTECトーセル(TCP-7)ADVANTEC
9,998税込10,998
1本
40日以内出荷
トーセル(TCG-1) ADVANTECトーセル(TCG-1)ADVANTEC
8,798税込9,678
1本
40日以内出荷
品番メーカー:21111112
トーセル(TCG-045) ADVANTECトーセル(TCG-045)ADVANTEC
7,898税込8,688
1本
40日以内出荷
トーセル(TCF-100) ADVANTECトーセル(TCF-100)ADVANTEC
51,980税込57,178
1本
41日以内出荷
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
品番メーカー:22331141
トーセル(TCF-050) ADVANTECトーセル(TCF-050)ADVANTEC
49,980税込54,978
1本
41日以内出荷
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
品番メーカー:22321111
トーセル(TCF-020) ADVANTECトーセル(TCF-020)ADVANTEC
51,980税込57,178
1本
41日以内出荷
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
トーセル(TCE-001) ADVANTECトーセル(TCE-001)ADVANTEC
77,980税込85,778
1本
41日以内出荷
トーセル ADVANTECトーセルADVANTEC
11,980税込13,178
1本
40日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
有効ろ過面積(cm2)6200耐圧性(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
トーセル ADVANTECトーセルADVANTEC
5,498税込6,048
1本
40日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/クロロプレン長さ(mm)250品番メーカー:21221114有効ろ過面積(cm2)3700耐圧性(MPa)0.49(25℃)主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過 食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
試験管用 DRW240DA、180FA他 DRシリーズ ADVANTEC試験管用 DRW240DA、180FA他 DRシリーズADVANTEC
4,198税込4,618
1個
33日以内出荷
仕様適応製品:DRW240DA、DRW180FA、DRW240FA、DRW282FA
防塵カバー BH-01 ADVANTEC防塵カバー BH-01ADVANTEC
16,980税込18,678
1台
41日以内出荷
濾液採取時に室内の落下細菌、異物の混入を防ぐ、ガラス製カバーです。
付属品接続ビニルチューブ(内径6mm×長さ550mm)×1本材質本体/硬質ガラス、袋ナット/PBT(ポリエチレンテレフタラート)、ガスケット/シリコーン、PTFE接続外径11mmホースアダプターサイズ(mm)外径70×高さ110アズワン品番64-1185-88
遠心型ウルトラホルダー UHP-13C ADVANTEC遠心型ウルトラホルダー UHP-13CADVANTEC
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
お手持ちの遠心機を用い、手軽に少量サンプル(0.2mLから1.5mL程度)の限外濾過を行うことができます。目的にあった分画分子量のウルトラフィルターをホルダー内にセットし、9.8×103m/s2から、19.6×103m/s2(1,000×gから2,000×g)で5分から10分間遠心機にかけ、遠心後低分子の物質は濾過カップに、高分子の物質はセル内に分離できます。濾液は、濾液カップを本体から取り外すことで取り出せ、また、濃縮液は、逆さにし、セルキャップ内に回収できます。※オートクレーブ滅菌はできません。
仕様●最大試料量:2.0mL●最大遠心加速度:19.6×103m/s2(2,000×g)●最小試料量:0.15mL●有効濾過面積:0.65cm2付属品濾液カップ・セルキャップ各12個、O-リング3個材質フィルター押えO-リング/シリコーン、ロッキングナット・サポートスクリーン・ベースボディ/ポリアセタール、セル/アクリル、濾液カップ・セルキャップ/ポリプロピレンフィルター直径(Φmm)Φ13mmアズワン品番64-1187-16残液量(mL)0.01
軟水カートリッジ RFP843RA用 ADVANTEC軟水カートリッジ RFP843RA用ADVANTEC
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
アズワン品番63-1239-32
複合カートリッジ RFシリーズ ADVANTEC複合カートリッジ RFシリーズADVANTEC
86,299税込94,929
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
濃縮-透析切換コック CHG-1 ADVANTEC濃縮-透析切換コック CHG-1ADVANTEC
69,980税込76,978
1台
41日以内出荷
リザーバーを使った定容量連続濾過の際、透析操作の終了後、すぐ濃縮操作を行う時に使用します。本体中央部のノブを押すだけで切替ができるワンタッチ式です。緩衝液の組成変換、バッチ法による脱塩を行う時にも便利です。※オートクレーブ滅菌はできません。
付属品接続用チューブ2本(PCV製、両端コネクター付)材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーンアズワン品番64-1187-13
滅菌缶 STシリーズ ADVANTEC滅菌缶 STシリーズADVANTEC
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
材質ステンレス
滅菌かご STシリーズ ADVANTEC滅菌かご STシリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
材質ステンレス
水質試験器 ADVANTEC水質試験器ADVANTEC
22,980税込25,278
1台
33日以内出荷
全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて測定します。リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
硬質濾紙 No.4A 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC硬質濾紙 No.4A 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。加圧・減圧濾過に適しています。
厚さ(mm)1質量(g)380/m2最高使用温度(℃)120表面平滑保留粒子径(μm)4μm
硬質濾紙 No.4A 100枚入 ADVANTEC硬質濾紙 No.4A 100枚入ADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。加圧・減圧濾過に適しています。
厚さ(mm)1質量(g)380/m2最高使用温度(℃)120表面平滑保留粒子径(μm)4μm
濾過板 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 センター穴空きタイプADVANTEC
12,980税込14,278
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950
濾過板 No.1034-3Bシリーズ ADVANTEC濾過板 No.1034-3BシリーズADVANTEC
86,980税込95,678
1箱(20枚)ほか
33日以内出荷
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。特殊処理を施し湿潤破裂強さを高めているため、洗浄することによって、数回の繰返し使用が可能です。
厚さ(mm)3.2質量(g/m2)1000
濾過板 No.1034-3Aシリーズ ADVANTEC濾過板 No.1034-3AシリーズADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(100枚)ほか
13日以内出荷から43日以内出荷
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950
濾過板 No.1034-2シリーズ ADVANTEC濾過板 No.1034-2シリーズADVANTEC
3,698税込4,068
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から40日以内出荷
セルロース繊維から成る濾過板です。密度が高いため、高い粒子捕捉性能を示します。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。特にプリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)1.8質量(g/m2)700
濾過板 NA-900 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-900 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
36,980税込40,678
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.8質量(g/m2)1700保留粒子径(μm)0.2pH範囲1~12