1,836件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量ろ紙 ADVANTEC定量ろ紙ADVANTEC
889税込978
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロース混合エステルタイプ ADVANTECメンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロース混合エステルタイプADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100枚)ほか
当日出荷から63日以内出荷
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
寸法(Φmm)47材質セルロース混合エステルタイプ
アスピレーター ADVANTECアスピレーターADVANTEC
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮寸法(mm)261×361×406質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz・2.8A水槽容量(L)約10到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mmアズワン品番63-1239-57排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
湿度センサー用ガーゼB ADVANTEC湿度センサー用ガーゼBADVANTEC
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)75×105アズワン品番64-1032-42
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JPADVANTEC
17,980税込19,778
1箱(100個)
当日出荷
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系
硬質ろ紙No.4A ADVANTEC硬質ろ紙No.4AADVANTEC
9,298税込10,228
1箱(100枚)
7日以内出荷から40日以内出荷
化学的な処理を施し、濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。 加圧、減圧濾過に適しています。 比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を捕捉します。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される4種に相当します。
用途濾紙表面での沈殿物採取。 微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどの濾過。厚さ(mm)0.12pH0~14最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96保留粒子径(μm)1ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)52灰分含有率(%)0.025
簡易硬度測定器 ADVANTEC簡易硬度測定器ADVANTEC(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
24日以内出荷
コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測測定項目硬度測定方法滴下数測定単位10mg/L(ppm)アズワン品番64-1031-11
ガラスろ紙 DP-70 ADVANTECガラスろ紙 DP-70ADVANTEC
3,598税込3,958
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。 ガラス濾紙バインダー処理品のなかで、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。 蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。 メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
保留粒子径(μm)0.6厚さ(mm)0.52最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170圧力損失(kPa)0.52ろ水時間(s)20仕様バインダーあり
スターラー ADVANTECスターラーADVANTEC
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
モーターくまとり形プレート寸法(mm)160×160外形寸法(mm)160×203×75回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V撹拌容量(mL)50~3000
円筒ろ紙 No.88RH ADVANTEC円筒ろ紙 No.88RHADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(10本)
当日出荷
高温排ガス中のダスト濃度測定用。900℃で熱処理。
寸法(Φ×高さH)(mm)25×90TGK品番567-40-04-83アズワン品番64-1190-17
円形定量ろ紙 No.7 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.7ADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
特に精密な分析用として使用されています。 厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。 α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。 純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、 灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理/水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.18粒子保持能(μm)4JIS規格JIS P 3801最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87使用pH範囲0~12ろ水時間(s)200吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)39灰分0.0001
クロマトグラフィー用ろ紙 No.51B ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.51BADVANTEC
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などにTGK品番567-40-03-03厚さ(mm)0.17寸法(mm)20×400坪量(g/m2)87仕様1包装:100枚入り質量(g/m2)87アズワン品番4-892-01許容温度(℃)120ろ水時間(s)95吸水度(cm)7.0灰分含有率(%)0.06
ゴム栓 #8A 1箱 3個入 ADVANTECゴム栓 #8A 1箱 3個入ADVANTEC
4,298税込4,728
1箱(3個)
翌々日出荷
交換用部品です。
仕様オートクレーブ:可材質シリコン耐熱温度(℃)約150アズワン品番64-1002-67
1TS、1TS-B用オプション品 ADVANTEC1TS、1TS-B用オプション品ADVANTEC
2,898税込3,188
1箱(1個)
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルバス スターラー用 PID制御 ADVANTECオイルバス スターラー用 PID制御ADVANTEC
85,880税込94,468
1台
7日以内出荷
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~250安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
電動式吸引ポンプ EP-01 ADVANTEC電動式吸引ポンプ EP-01ADVANTEC
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷
仕様真空到達度(MPa):-0.033付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)寸法(mm)85×130×103径(Φmm)ホースアダプター:5~8動力源電動AC100V、15Wアズワン品番64-1185-97
水分試験紙 20mm×80mm 1箱 20枚入 ADVANTEC水分試験紙 20mm×80mm 1箱 20枚入ADVANTEC
4,098税込4,508
1箱(20枚)
翌々日出荷
水の付着により、白色から青色に変化する試験紙です。有機溶剤(揮発油類など)中に含まれる水分の検出に用いられます。
寸法(mm)20×80アズワン品番63-1236-86
樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90 ADVANTEC樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90ADVANTEC
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
土壌分析の検液作成に使用する90mmメンブレンフィルター対応のPP製ホルダーです。従来のガラスホルダーに比べ溶出が少なく、特に土壌分析の分析項目であるホウ素が低溶出です。PP製のため、割れにくく、軽量です。2019年4月1日施行の「土壌の汚染に係わる環境基準についての一部を改正する告示」に対応するフィルターは、セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルター(A045A090C)をご使用ください。
仕様●サポートスクリーン:PP●ファンネル容量:700mL●ファンネル最大目盛表示:600mL●有効濾過面積:43.0cm2質量(g)465使用温度(℃)0~40フィルターサイズ(mm)Φ90アズワン品番65-0884-73
トーセル TCS-020シリーズ ADVANTECトーセル TCS-020シリーズADVANTEC
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
孔径(Φμm)0.2
トーセル TCPD-10-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCPD-10-S1シリーズADVANTEC
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)250
定量濾紙 No.3 100枚入 ADVANTEC定量濾紙 No.3 100枚入ADVANTEC
889税込978
1箱(100枚)
翌々日出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
円筒濾紙 No.86R 25本入 ADVANTEC円筒濾紙 No.86R 25本入ADVANTEC
20,980税込23,078
1箱(25本)
当日出荷から33日以内出荷
微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
厚さ(mm)1.6質量(g/本)1.8最高使用温度(℃)500保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.3組成ガラス繊維
培地注入筒 アンプル培地注入専用針付 1箱 20本入 ADVANTEC培地注入筒 アンプル培地注入専用針付 1箱 20本入ADVANTEC
2,598税込2,858
1箱(20本)
欠品中
容量1mLの滅菌済みディスポーザブルプラスチック製シリンジです。37mmモニターによる培養の際、モニターの裏側から吸収パッドへ培地を注入するときに用います。
仕様針:先端カットタイプ材質注入筒/ポリプロピレン、針/SUS304容量(mL)最大1(目盛0.05きざみ)アズワン品番63-1237-90
トーセル TCPD-01A-Sシリーズ ADVANTECトーセル TCPD-01A-SシリーズADVANTEC
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
寸法(mm)250
トーセル TCP-3-Sシリーズ ADVANTECトーセル TCP-3-SシリーズADVANTEC
9,298税込10,228
1本
5日以内出荷から43日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:3
ステンレス製ハウジング1TS用置台 ADVANTECステンレス製ハウジング1TS用置台ADVANTEC
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様発注コード:255-7543材質/仕上ステンレス(SUS304)アズワン品番65-2524-11
ステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1K ADVANTECステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1KADVANTEC
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
ハウジング用アクセサリー
材質SUS304アズワン品番64-1026-14適応1PP-1(250mm用)
ステンレスラインホルダー ADVANTECステンレスラインホルダーADVANTEC
50,980税込56,078
1台
5日以内出荷から46日以内出荷
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
コンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズADVANTEC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/0.8、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
カプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズADVANTEC
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズADVANTEC
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
PTFE濾紙 PF-020シリーズ ADVANTECPTFE濾紙 PF-020シリーズADVANTEC
4,298税込4,728
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷から43日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
イオン試験紙 ADVANTECイオン試験紙ADVANTEC
7,898税込8,688
1箱(100枚)
翌日出荷
イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し、濃度が判定できる試験紙です。イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行うことができます。
仕様●アルミチェック 1箱 100枚入●検液のpH:3~6測定範囲0~100mg/L(ppm)アズワン品番63-1236-80
ガラス濾紙 GA-200シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GA-200シリーズADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(50枚)ほか
翌々日出荷から34日以内出荷
厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
厚さ(mm)0.74最高使用温度(℃)500質量(g/m2)175保留粒子径(μm)0.8圧力損失(kPa)0.35
コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズADVANTEC
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
ヘッドと胴は、サニタリークランプでシールされていますので、フィルターの交換が容易です。ヘッドがSCS14製、胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
材質ヘッド/SCS14、3Sクランプ/SUS304、ガスケット/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
AQUA STICS 全硬度 ADVANTECAQUA STICS 全硬度ADVANTEC
2,298税込2,528
1袋(30枚)ほか
7日以内出荷
概要、水にはさまざまなミネラルが溶け込んでいます。このうちカルシウムとマグネシウムの含有量を炭酸カルシウムの量に換算して表したものが硬度です。硬度が低いものは「軟水」、硬度が高いものは「硬水」に区分されます。ビール、清酒、コーヒー、ミネラルウォーターなどの飲料分野では質感や味に影響があるとされます。ボイラー、冷却塔、および熱交換器などの設備では、硬水中のミネラルがスケールを生成し、設備の効率を低下させます 。また、製造業において用水が高硬度の場合は部品表面にスケールや堆積物が残り、品質を損ねる可能性があります 。用途、飲料水の管理、軟水器、ボイラー、水槽の水質管理、イオン交換樹脂の性能確認など
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素ADVANTEC
1,798税込1,978
1袋(30枚)
7日以内出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入)アズワン品番65-8114-44
コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE ADVANTECコーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYEADVANTEC
5,298税込5,828
1本
翌日出荷から7日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルタを使用しています。 従来のメンブレンカートリッジフィルタと比べ低価格で、また繊維製フィルタと同程度のコストで、高効率のろ過が行えます。
用途食品・飲料における用水などのろ過、ビール・ワイン・日本酒の仕上げろ過、超純水製造用プレフィルタなど。材質フィルタ:セルロースアセテート ポリエチレンテレフタレート コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)有効ろ過面積(cm2)6200最高使用温度(℃)80
PPプリーツカートリッジフィルタ ADVANTECPPプリーツカートリッジフィルタADVANTEC
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。 材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。 TCPはフィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため長いろ過寿命が得られるタイプ、TCPEはろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過、製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過、食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過など。材質フィルタ・コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80