「ろ過フィルタ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
穴径(μm)0.45
精製セルロース長繊維で作られたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検査に使用されます。
直径(Φmm)33
目開き約50μm
仕様入数:50枚
幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8
アズワン品番64-1183-43
1箱(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)1
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
材質セルロース混合タイプ
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.1
メンブレンフィルタを傷つけずにはさむことができるように、先端が平滑になったピンセットです。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)115
先端寸法(mm)6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.5
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形
穴径(μm)0.2
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.2
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形
穴径(μm)0.8
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
寸法(Φmm)47
材質セルロース混合エステルタイプ
微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
厚さ(mm)1.6
質量(g/本)1.8
最高使用温度(℃)500
保留粒子径(μm)1
圧力損失(kPa)0.3
組成ガラス繊維
吸着性の高い活性炭とセルロース繊維などから成る濾紙で、大気中の放射性ヨウ素の捕集、揮発性放射性物質の捕集などに用いられます。
厚さ(mm)2.5
質量(g/m2)750
圧力損失(kPa)0.15
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)
厚さ(mm)0.26
質量(g/m2)125
許容温度(℃)最大:120
保留粒子径(μm)5
吸水度(cm)8
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.7
pH範囲0~12
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
厚さ(mm)0.2
質量(g/m2)90
許容温度(℃)最大:120
保留粒子径(μm)6
吸水度(cm)9
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.4
pH範囲0~12
純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水量の大きい濾紙です。TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
厚さ(mm)0.7
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)325
吸水度(cm)11
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
寸法(Φmm)47
材質セルロースアセテートタイプ
色白
タイプ1枚包装(吸収パッドなし、滅菌済み)
表面無地
均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。耐薬品性・低吸着性を持つため、様々なな特殊分析に使用可能です。フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することが可能です。
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様25本入
組成セルロース繊維
セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。
はっ水度(kPa)4.9
イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し、濃度が判定できる試験紙です。イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行うことができます。
仕様●アルミチェック 1箱 100枚入●検液のpH:3~6
測定範囲0~100mg/L(ppm)
アズワン品番63-1236-80
1箱(100枚)
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形
穴径(μm)3
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)300
表面平滑
保留粒子径(μm)0.8
破裂強さ(kPa)286
湿潤破裂強さ(kPa)16
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過
厚さ(mm)0.25
質量(g/m2)140
許容温度(℃)最大:120
保留粒子径(μm)3
吸水度(cm)6
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.9
pH範囲0~12
JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
厚さ(mm)1
質量(g/m2)500
空隙率(%)77
保留粒子径(μm)10
圧力損失(kPa)0.059
はっ水度(kPa)>3.9
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.95
質量(g/m2)500
空隙率(%)75
保留粒子径(μm)4
圧力損失(kPa)0.21
はっ水度(kPa)>4.9
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.36
質量(g/m2)210
空隙率(%)73
保留粒子径(μm)5
圧力損失(kPa)0.26
はっ水度(kPa)>4.9
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)1
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)380
表面平滑
保留粒子径(μm)4
破裂強さ(kPa)687
湿潤破裂強さ(kPa)235
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)360
表面平滑
保留粒子径(μm)1
破裂強さ(kPa)445
湿潤破裂強さ(kPa)78
生産工程の品質管理用として使用されています。
規格No.3
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
厚さ(mm)0.52
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)170
保留粒子径(μm)0.6
圧力損失(kPa)0.52
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.54
質量(g/m2)500
空隙率(%)54
保留粒子径(μm)2
圧力損失(kPa)1.6
はっ水度(kPa)>14.7
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。特殊処理を施し湿潤破裂強さを高めているため、洗浄することによって、数回の繰返し使用が可能です。
厚さ(mm)3.2
質量(g/m2)1000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ