3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。
厚さ(mm)0.38 最高使用温度(℃)1000 質量(g/m2)85 圧力損失(kPa)0.45
1箱(100枚)
7,098 税込7,808
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。
仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9 厚さ(mm)1.6 質量(g/本)6 最高使用温度(℃)400 アズワン品番64-1190-19 圧力損失(kPa)0.54 組成フッ素樹脂・シリカ繊維
1箱(10本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。濾材が厚く目づまりを起しにくい製品です。
厚さ(mm)1 最高使用温度(℃)1000 質量(g/m2)200 圧力損失(kPa)0.34
1箱(50枚)
8,398 税込9,238
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)