8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa 材質(フィルター)ポリサルホン フィルター直径(Φmm)Φ16mm 最高使用温度(℃)50 残液量(mL)0.02以下
1箱(24個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 有効ろ過面積(cm2)4 直径(Φmm)25 最高使用圧力(MPa)0.51 材質(フィルター)セルロース混合エステル 材質(ハウジング)アクリルスチロール 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.51 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:100個
1箱(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2)0.9 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.39 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌 最高使用温度(℃)60 対応溶液水系、有機溶剤系両用
1箱(500個)ほか
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2)4.0 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能) 最高使用温度(℃)60 対応溶液有機溶剤系
1箱(500個)ほか
169,800 税込186,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2)0.9 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能) 最高使用温度(℃)60 対応溶液有機溶剤系両用
1箱(500個)ほか
69,980 税込76,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2)4.0 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.39 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌 最高使用温度(℃)60 対応溶液水系、有機溶剤系両用
1箱(500個)ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)