「フィルタ 50mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様●水濾過速度(mL/min・cm2):45●空気濾過速度(mL/min・cm2):5
厚さ(μm)145
空隙率(%)78
アズワン品番64-1183-73
バブルポイント(MPa)≧0.24
質量(mg/cm2)5.2
孔径(Φμm)0.45
1箱(2本)
¥21,980
税込¥24,178
33日以内出荷
メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
フィルター直径(Φmm)50
材質(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24~50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。
有効ろ過面積(cm2)22.1
寸法(mm)Φ90×143
容量(mL)(ファンネル)350
質量(g)64
使用温度範囲(℃)0~30
材質(ホルダー)PE
接続口外径(Φmm)(減圧ホース)約100
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3
孔径(Φμm)0.5
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG滅菌済み
孔径(Φμm)0.5
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。
最高使用温度(℃)45
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。
構成(ピース)2
最高使用温度(℃)45
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
厚さ(mm)0.2
質量(g/m2)90
許容温度(℃)最大:120
保留粒子径(μm)6
吸水度(cm)9
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.4
pH範囲0~12
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)
厚さ(mm)0.26
質量(g/m2)125
許容温度(℃)最大:120
保留粒子径(μm)5
吸水度(cm)8
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.7
pH範囲0~12
吸着性の高い活性炭とセルロース繊維などから成る濾紙で、大気中の放射性ヨウ素の捕集、揮発性放射性物質の捕集などに用いられます。
厚さ(mm)2.5
質量(g/m2)750
圧力損失(kPa)0.15
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
厚さ(mm)0.52
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)170
保留粒子径(μm)0.6
圧力損失(kPa)0.52
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.54
質量(g/m2)500
空隙率(%)54
保留粒子径(μm)2
圧力損失(kPa)1.6
はっ水度(kPa)>14.7
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)360
表面平滑
保留粒子径(μm)1
破裂強さ(kPa)445
湿潤破裂強さ(kPa)78
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)1
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)380
表面平滑
保留粒子径(μm)4
破裂強さ(kPa)687
湿潤破裂強さ(kPa)235
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)1
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)350
表面平滑
保留粒子径(μm)4
破裂強さ(kPa)196
湿潤破裂強さ(kPa)23
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)320
表面平滑
保留粒子径(μm)3
破裂強さ(kPa)378
湿潤破裂強さ(kPa)167
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過
厚さ(mm)0.25
質量(g/m2)140
許容温度(℃)最大:120
保留粒子径(μm)3
吸水度(cm)6
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.9
pH範囲0~12
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5
質量(g/m2)1300
保留粒子径(μm)1
pH範囲1~12
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5
質量(g/m2)1310
保留粒子径(μm)0.4
pH範囲1~12
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5
質量(g/m2)1340
保留粒子径(μm)0.8
pH範囲1~12
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.6
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)310
表面平滑
保留粒子径(μm)1
破裂強さ(kPa)382
湿潤破裂強さ(kPa)100
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.9
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)300
表面クレープ
保留粒子径(μm)4
破裂強さ(kPa)364
湿潤破裂強さ(kPa)167
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.8
色褐色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)250
表面クレープ
保留粒子径(μm)2
破裂強さ(kPa)294
湿潤破裂強さ(kPa)167
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)360
表面平滑
保留粒子径(μm)1
破裂強さ(kPa)445
湿潤破裂強さ(kPa)78
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)300
表面平滑
保留粒子径(μm)0.8
破裂強さ(kPa)286
湿潤破裂強さ(kPa)16
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.95
質量(g/m2)500
空隙率(%)75
保留粒子径(μm)4
圧力損失(kPa)0.21
はっ水度(kPa)>4.9
濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。加圧・減圧濾過に適しています。
厚さ(mm)1
色白
質量(g)380/m2
最高使用温度(℃)120
表面平滑
保留粒子径(μm)4μm
セルロース繊維から成る濾過板です。密度が高いため、高い粒子捕捉性能を示します。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。特にプリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)1.8
質量(g/m2)700
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6
質量(g/m2)1290
保留粒子径(μm)1
pH範囲1~12
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.75
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)250
表面クレープ
保留粒子径(μm)4
破裂強さ(kPa)326
湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.21
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)80
表面クレープ
保留粒子径(μm)5
破裂強さ(kPa)127
湿潤破裂強さ(kPa)34
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.36
質量(g/m2)210
空隙率(%)73
保留粒子径(μm)5
圧力損失(kPa)0.26
はっ水度(kPa)>4.9
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過
厚さ(mm)0.25
質量(g/m2)140
許容温度(℃)最大:120
保留粒子径(μm)3
吸水度(cm)6
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.9
pH範囲0~12
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)300
表面平滑
保留粒子径(μm)0.8
破裂強さ(kPa)286
湿潤破裂強さ(kPa)16
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)3.2
質量(g/m2)950
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5
質量(g/m2)1500
保留粒子径(μm)0.3
pH範囲1~12
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)360
表面平滑
保留粒子径(μm)1
破裂強さ(kPa)445
湿潤破裂強さ(kPa)78
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.68
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)325
表面平滑
保留粒子径(μm)1.5
破裂強さ(kPa)370
湿潤破裂強さ(kPa)36
1
2
3
次へ